カテゴリ
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 日用品(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(3)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](25)
- ATEN(18)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(55)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(31)
- Pico Technology(19)
- PISCO(ピスコ)(35)
- PMC(23)
- StarTech.com(255)
- アイネックス(22)
- イワタツール(22)
- エスコ(23)
- エレコム(38)
- オカムラ(岡村製作所)(566)
- サンワサプライ(47)
- センチュリー(23)
- プリンストン(19)
- メディアカバーマーケット(277)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(26)
- ブランドをもっと見る
「pc4」の検索結果

拡張できるペットキャリー
アイリスオーヤマ¥7,698税込¥8,4681台翌々日出荷3WAYで持ち運びができ、拡張してペットハウスにもなるペットキャリーです。キャリーとしてもハウスとしても使用でき、おでかけだけでなく災害時にも便利です。ハンドキャリー・肩掛け・リュックの3WAYで持ち運び可能です。天面・側面がメッシュ生地で中の様子が確認出来ます。またペットの出入りも可能です。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できます。リュックで背負った際に腰にやさしいパット付きです。ペットの飛び出し防止用の飛び出し防止リード付きです。中敷きはカバーが手洗いできるので、ペットが粗相しても安心です。材質【生地】ポリエステル100%(表生地:ポリウレタンコーティング) 【メッシュ部】ポリエステル100% 【中敷き】ポリエステル100%(表生地:ポリウレタンコーティング) 【本体芯材】ポリプロピレン 【本体側面芯材】ポリウレタン 【飛び出し防止リード】金具部:亜鉛合金、生地:ポリプロピレン100%長さ(mm)【ショルダーベルト(約)】最短時:640、最長時:1240、【飛び出し防止リード(約)】最短時:235、最長時:480寸法(mm)中敷き:約420×220、拡張時:約450×1045×280色ブラウン質量(g)1700耐荷重(kg)8適合種別(目安)猫、小型犬寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常使用時:450×260×280
タブレット 10インチ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)色ブラック質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度1280×800バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
タブレット 8インチ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。約360gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB色ブラック質量(g)360ディスプレイ8インチ解像度800×1280バッテリー容量(mAh)4000定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
タブレット 10インチ
アイリスオーヤマ¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3ディスプレイ10.1インチ接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
タブレット 8インチ
アイリスオーヤマ¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザイン。8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9ディスプレイ8インチ解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
電気圧力鍋 4.0L
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。 高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。 6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。 6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。 オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。 4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。 火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ寸法(mm)320×318×232質量(g)4500容量(L)2.6(調理)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000保証期間お買い上げ日より1年間炊飯容量6合(白米・無洗米)/4合(玄米)満水容量(L)4最高圧力(kPa)70
電気圧力鍋 4.0L 6.0L パッキン
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。 ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。 パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。 圧力が下がるのが早くなった。蒸気の漏れが目立つようになってきた。 今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。 きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。材質シリコン寸法(mm)238×238×18色クリア質量(g)60対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B・PC-EMA6-W
電気圧力鍋 4.0L用内なべ
アイリスオーヤマ¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷電気圧力鍋4.0L専用の内なべです。 煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。材質アルミ寸法(mm)238×238×111色ブラック質量(g)500対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B
電気圧力鍋用ガラスふた 4.0L
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷電気圧力鍋専用のガラスふたです。 ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。 圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス寸法(mm)234×234×64質量(g)512種類全面物理強化対応機種PC-MA4、KPC-MA4