カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcf-sdc182tk-w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーターアイ DC JET 30畳 アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 30畳アイリスオーヤマ
57,900税込63,690
1セット(4個)
3日以内出荷
【30畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】 省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。 特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。 部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミホワイト質量(g)1900消費電力(W)固定時/33、首振時/35コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×362角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60°電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階調整可能羽根寸法(cm)18適用畳数30切タイマー2/4/8時間
冷房用品カテゴリ
関連カテゴリ