カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • omron(オムロン)(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • SANWA(三和電気工業)(8)
  • TRUSCO(4)
  • ケナメタル(5)
  • コクヨ(6)
  • トーアボージン(29)
  • ニチコン(5)
  • ミドリ安全(3)
  • ミヤナガ(11)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • 京セラ(13)
  • 呉竹(8)
  • 日動工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcf」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作

    アイリスオーヤマ(36件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)28/29機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード適合床面積20畳風量調整3段階左右首振○
  • 大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ

    大型サーキュレーター 50畳 DC23cm

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    色ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振○入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
  • サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1台
    当日出荷
    《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積8畳風量調整3段階
  • サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥6,290税込¥6,919
    1台
    当日出荷
    《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15
  • サーキュレーターアイ 18畳 首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ 18畳 首振り

    アイリスオーヤマ
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    翌々日出荷
    【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
    質量(kg)2色ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)38/35風量調整3段階モードリズム・おやすみ羽根寸法(cm)15適用畳数18畳タイマー機能切2/4/8時間
  • サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作

    アイリスオーヤマ
    ¥8,490税込¥9,339
    1台
    当日出荷
    《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 パワフルで大風量のサーキュレーターです。 話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。 アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。 【使い方】 1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。 2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。色ホワイト質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳アズワン品番64-8929-02左右首振○上下首振○
  • サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター DCモーター 20畳

    アイリスオーヤマ
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【20畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】。静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。風量は5段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
    用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量調整5段階送風設定おやすみ・リズム羽根寸法(cm)15適用畳数20畳切タイマー2/4/8時間
  • サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥8,790税込¥9,669
    1台
    当日出荷
    《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳
  • サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り

    アイリスオーヤマ
    ¥10,480税込¥11,528
    1台
    当日出荷
    【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【type-c給電対応】。静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。360度首振りで広範囲に風を届けて、エアコン効率もアップ。対面で座るオフィスの卓上でもこれ1台で完結します。風量は8段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。モバイルバッテリー対応なので屋外やコンセントの無いデスク上、ミーティングルームなど場所を選ばず設置可能です。
    用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1700電源(V)AC100消費電力(W)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×296首振角度(°)上下左右360(自動)風量調整8段階モードリズム風/おやすみ/エアコン連動適用畳数22畳タイマー機能入切あり
  • 360度サーキュレーター 首振り アイリスオーヤマ

    360度サーキュレーター 首振り

    アイリスオーヤマ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
    質量(kg)2.1色ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°モードリズム風、おやすみ適用畳数28畳タイマー機能入切あり
  • サーキュレーター 16畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 16畳 上下左右首振り

    アイリスオーヤマ
    ¥6,290税込¥6,919
    1個
    当日出荷
    【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
    質量(g)2000コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296消費電力(W)(50/60Hz)40/38適合床面積18畳切タイマー2/4/8時間
  • サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ

    サーキュレーターmini 8畳

    アイリスオーヤマ
    ¥5,490税込¥6,039
    1台
    翌々日出荷
    【8畳】【軽量】【静音】 メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。 下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。 お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250電源(AC V)100(50/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)12適用畳数6/8(50/60Hz)
  • サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル

    アイリスオーヤマ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
    付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
  • 卓上扇 マカロンmini アイリスオーヤマ

    卓上扇 マカロンmini

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷
    マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
    色ブラック質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210首振(上下/左右)手動/自動風量調整3段階
関連キーワード
冷房用品カテゴリ
関連カテゴリ