カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- TEKNOS(7)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ELPA(1)
- ヤマキ電器(1)
- DBK(1)
「pch-125d-w」の検索結果

セラミックファンヒーター
アイリスオーヤマ¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷【速暖】【軽量】【3モード搭載】 ダイヤル式でシンプル操作。電源ONですぐに暖かいセラミックファンヒーターです。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 3つのモード選択が可能。1200、600W、送風とシーンに合わせてお好みの暖かさに調節が出来ます。 転倒時は自動で電源が切れるので安心です。色ホワイト質量(g)2000消費電力(W)送風15、弱600、強1200電源AC100V電源コード(m)1.5風量調整2段階(強/弱)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
1200W セラミックファンヒーター
アイリスオーヤマ¥4,798税込¥5,2781台当日出荷【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。寸法(mm)W130×D220×H290色ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
人感センサー付きセラミックファンヒーター
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷【人感センサー】【2段階モード】【自動停止安全機能】 ダイヤル式で簡単に操作ができる、おしゃれでシンプルなデザインの人感センサー付きセラミックファンヒーターです。 人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFします。 使用目的に応じて、人感センサー自動運転⇔連続運転の切り替えができます。 人感センサーによる自動運転にすると、人感センサーが人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」になります。 温風は、600W・1200Wの2段階の切り替えができます。 切り忘れ防止機能付なので電源をオンにしてから3時間経過すると、自動で運転を停止し電源が切れます。 オフィスのデスクワーク時や足元暖房としてはもちろん、キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです。材質PP、ABS等質量(g)2000消費電力(W)600W:630/600W、1200W:1250/1150W電源AC100V定格消費電力(W)600W:630/600W、1200W:1250/1150W安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、傾斜センサー電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)人感センサー自動運転(600W・1200W)/連続運転(600W・1200W)適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)までセンサー感知範囲上下方向:約60°/左右方向:約90°、2m寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から翌々日出荷【速暖】【大風量】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で足元から暖か。オフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメです。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。質量(g)2400安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
リンサークリーナー
アイリスオーヤマ(17件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌々日出荷ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
ぐるポカ パネルヒーター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。質量(g)860
デスクヒーター
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。色ブラウン電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.8消費電力90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30安全装置抵抗付温度ヒューズ発熱体コードヒーター