カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • SMC(93)
  • ケージーパルテック(10)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • コガネイ(4)
  • KSフィルター(4)
  • ROLINE(4)
  • アガトン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ミツビシ(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • TDK(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl06-02」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 6畳調光アイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112質量(g)1200消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳
和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調光アイリスオーヤマ
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000点灯方法上下発光・調光発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
和風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 6畳調光アイリスオーヤマ
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)1600消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳
和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調色アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000機能【調色】11段階点灯方法上下発光・調色発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
洋風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 上下調光アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120定格寿命(時間)40000点灯方法上下発光・調光発光効率(Lm/W)135調光範囲2段階切タイマー15/30min
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ