カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- 空調服(5)
- ジーベック(2)
- ブレイン(2)
- クマガイ電工(2)
- サンエス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- センター商事(1)
- S-HEAT(シンメン)(1)
- LandField(1)
「tg22101」の検索結果

メンズヒートベストセット
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥9,890税込¥10,8791セット当日出荷から翌々日出荷すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。種別ベスト色ブラック質量(g)バッテリー:175混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100コネクタ形状USB Type-A定格消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104機能防寒、発熱入力電流(A)2温度コントローラー温度調節 4段階待機電力(W)0.7