カテゴリ
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(3)
- ダイヤトレンド(47)
- 大阪魂(42)
- 光(36)
- ヤマモトレーシング(27)
- ベビーフェイス(19)
- Intel(インテル)(18)
- C’ultiva(カルティバ)(14)
- ASUS(エイスース)(11)
- 旭精工(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- AbuGarcia(アブガルシア)(7)
- CKD(6)
- スケーター(6)
- SCHMERSAL(6)
- GENTOS(5)
- ケービデバイス(5)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- ブランドをもっと見る
「up004」の検索結果
特価

高速加工! ラミネーター
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。色ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m)
アイリスオーヤマ¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷頑固な汚れもメーカー史上強力ジェット※1で瞬時に除去できる、フルカバーホースリールです(ジェットパワー約20%UP※2)。アーチ形状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースが巻き取りやすいです。用途によって使い分けできる、4つの噴射パターン(キリ、カクサン、シャワー、ジェット)があります。JET仕様のアクアガンのパワフルな水圧で汚れを落とします。外壁・玄関・車・ベランダ等などの、泥/ほこり/コケ/カビ/油汚れ等のしつこい汚れもきれいに洗浄します。防藻処理ホース・サイドホース付きです。簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタ付きです。土台部分にピタッとスタッキングできるリブが付いているので、陳列もラクにでき、山積みに最適です。※1アイリスオーヤマ史上、アクアガン「ジェット」噴射において。2025年10月現在。※2水圧0.3Mpaでジェット噴射したときの力を、アイリスオーヤマ従来品(AGFS-6)と比較した場合。用途水撒き、洗車、清掃等ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18再生材使用使用水流切替強力ジェット、キリ、カクサン、シャワー
サーキュレーター衣類乾燥除湿機
アイリスオーヤマ¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)材質ABS樹脂、ポリプロピレン色ホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)590コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640製品質量(g)7800水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)切タイマー2/4/8時間
収納付きファブリックキャットタワー
アイリスオーヤマ¥8,498税込¥9,3481台翌々日出荷から6日以内出荷強度と安定性にこだわった据え置きタイプのファブリックキャットタワーです。棚板をポール2本以上でしっかり支えることにより、強度をUPしています。大きめの底板で重心が下にあることで、安定を保ちます。収納ボックスには猫砂5Lが2袋入れられます。猫砂などの重量物を入れることで、より安定性がUPします。収納ボックスはふた付きでステップになります。ふたの裏面には突起があり、ずれにくくなっています。大きさの違う4枚の棚板は、スムーズに上り下りしやすい動線にしています。麻縄を巻いたつめとぎポールは4本あります。最上部はわた入りのふかふかベッドで、高いところが好きな猫ちゃんにぴったりです。ハンモック付きでゆったりくつろげます。ホルムアルデヒドの安全性試験をクリアしています。お客様組み立てとなります。長さ(mm)【ポール】250【つめとぎポール】450(麻縄部分 350)寸法(mm)【ハンモック】500×280【ベッド】400×260×60【収納ボックス】500×246×194(内寸 476×216×158)質量(kg)16.05耐荷重(kg)【全体】12【棚板】6/枚【ハンモック】6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×1575棚板寸法(mm)2510×350mm、3510×190mm、4500×255mm、5510×305mm(※番号は取扱説明書のパーツリストより)底板寸法(mm)500×510