フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m)
頑固な汚れもメーカー史上強力ジェット※1で瞬時に除去できる、フルカバーホースリールです(ジェットパワー約20%UP※2)。
アーチ形状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースが巻き取りやすいです。
用途によって使い分けできる、4つの噴射パターン(キリ、カクサン、シャワー、ジェット)があります。
JET仕様のアクアガンのパワフルな水圧で汚れを落とします。
外壁・玄関・車・ベランダ等などの、泥/ほこり/コケ/カビ/油汚れ等のしつこい汚れもきれいに洗浄します。
防藻処理ホース・サイドホース付きです。
簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタ付きです。
土台部分にピタッとスタッキングできるリブが付いているので、陳列もラクにでき、山積みに最適です。
※1アイリスオーヤマ史上、アクアガン「ジェット」噴射において。
2025年10月現在。
※2水圧0.3Mpaでジェット噴射したときの力を、アイリスオーヤマ従来品(AGFS-6)と比較した場合。
- 用途
- 水撒き、洗車、清掃等
- ホース内径(Φmm)
- 12
- 適合蛇口外径(Φmm)
- 14~18
- 再生材使用
- 使用
- 水流切替
- 強力ジェット、キリ、カクサン、シャワー
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
ホース長さ(m)
色
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ




















![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)











