10ページ目: NECのすべての商品

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
384件中 361384
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):4000GB●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●筐体:タワー●HDD容量(最大):8000GB●環境自己主張マーク:なし●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W22

    NEC
    739,800税込813,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●HDD容量(標準):8000GB●HDD容量(最大):16000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリタイプ:DDR5-4400●FD:なし●筐体:タワー●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(最大):65536MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●メインメモリ(標準):16384MB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4M370-11 NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4M370-11

    NEC
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    約6,000頁印刷可能
    印字可能枚数約6000頁
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4M370-12 NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4M370-12

    NEC
    56,980税込62,678
    1本
    5日以内出荷
    約18,000頁印刷可能
    印字可能枚数約18000頁
  • LAVIE N16 N1655/KAL ネイビーブルー NEC

    LAVIE N16 N1655/KAL ネイビーブルー

    NEC
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    1920×1200/有線LAN:10000BASE/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約2200g/Simスロット:無
  • UNIVERGE WA2511G-ML03 NEC

    UNIVERGE WA2511G-ML03

    NEC
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    有線WANとモバイルWANを1台で収容可能なミドルレンジモデル。3G/LTE通信機能内蔵(SIMカードのみでモバイル通信を実現)。LTE-Advanced対応。NTTドコモ、au、ソフトバンク及びそのMVNO事業者が提供するSIMに対応。4ポートSW-HUB、ポートVLAN、USB、L2TP/Ipsec、LTE通信機能用アンテナ内蔵、
    仕様●電波法:適合●適用回線:光回線、CATV回線、モバイル回線、ADSL、等●その他環境及び安全規格:VCCI クラスB●電気用品安全法(備考):ACアダプタ一式が適合●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:LTEモジュール●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート、SIMスロット(3G/LTE)×1、USB(モバイル)×1ポート備考BT0176-W0004、BT0176-2511E (WA2511E-ML02)の内蔵LTEモジュール変更品で、対応バンドが一部変更となっていますが、機能・操作・デザインは同じです。対応バンドは、LTE B1/B3/B8/B18/B19/B41/B42 WCDMA B1/B6/B19 です。最大消費電力(W)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • QX-Mライセンス NEC

    QX-Mライセンス

    NEC
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
  • QX-APライセンス NEC

    QX-APライセンス

    NEC
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
  • 1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC) NEC

    1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)

    NEC
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線LANコントローラ QX-W2310AC (8AP-Lバンドル) NEC

    無線LANコントローラ QX-W2310AC (8AP-Lバンドル)

    NEC
    959,800税込1,055,780
    1台
    8日以内出荷
    最大384台のAPを管理可能な無線LANアクセスコントローラ。8台分のAP管理ライセンスを標準添付。19インチラック搭載用品標準添付。
    仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●電気用品安全法(備考):電源部はオプション品RoHS指令(10物質対応)対応
  • QX-S5624GT-4X1C L3スイッチ NEC

    QX-S5624GT-4X1C L3スイッチ

    NEC
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌日出荷
    豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
    仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC)電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]マグネットなし通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
  • QX-S7GT-PW NEC

    QX-S7GT-PW

    NEC
    529,800税込582,780
    1台
    8日以内出荷
    VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)
    電源AC100V(90~110V),50/60Hzマグネット標準添付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設用冗長電源ユニット NEC

    増設用冗長電源ユニット

    NEC
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    550W冗長電源ユニット 80 PLUS(R) Platinum取得 AC100V用電源コード(1本)付き
  • 無停電電源装置(500VA) NEC

    無停電電源装置(500VA)

    NEC
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    Smart-UPS相当 常時商用方式 PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1及びUPS接続ケーブル標準添付 ESMPRO/UPSManager CoreKit により ESMPRO/UPSManagerへアップグレード可能
  • 増設用3.5型2TB SATA HDD NEC

    増設用3.5型2TB SATA HDD

    NEC
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    Holst Carrier 3.5型SATA 7.2Krpm 2TB 512Bセクタ 6Gbps
  • 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD NEC

    増設用2.5型600GB SAS 10k HDD

    NEC
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    Elgar Carrier 2.5型SAS 10Krpm 600GB 512Bセクタ 12Gbps
  • 16GB増設メモリボード(1x16GB/U) NEC

    16GB増設メモリボード(1x16GB/U)

    NEC
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
  • 増設RAMボード(8GB、DDR4) NEC

    増設RAMボード(8GB、DDR4)

    NEC
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
  • プライバシーフィルター/3M製/14.0型用/薄型 NEC

    プライバシーフィルター/3M製/14.0型用/薄型

    NEC
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
    箱重量:約200g LAVIE NEXTREME Carbon XC用プライバシーフィルター/3M製/14.0型用/薄型
  • PR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年) NEC

    PR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年)

    NEC
    134,800税込148,280
    1式
    7日以内出荷
    PR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年)
    仕様有償交換部品有り有効期間5年
  • PrinterSupportPack PR-D700用有償交換部品無しパック(5年) NEC

    PrinterSupportPack PR-D700用有償交換部品無しパック(5年)

    NEC
    73,880税込81,268
    1式
    7日以内出荷
    ドットインパクトプリンタの運用に伴う保守契約を簡潔に行え、かつ手厚いサポートをご提供致します。
    仕様有償交換部品無し有効期間5年
  • ソリッドステートドライブ PR-L4C550-SSD NEC

    ソリッドステートドライブ PR-L4C550-SSD

    NEC
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    ソリッドステートドライブ。電子ソート機能、セキュリティ機能などを使用する場合に必要。82GBx3。
    質量(kg)0.1シリーズMultiWriter商品タイププリンター容量(GB)約82GB※実際のストレージ容量とは異なる場合があります。
  • ソリッドステートドライブ NEC

    ソリッドステートドライブ

    NEC
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    ソリッドステートドライブ。
    シリーズMultiWriter商品タイププリンター容量(GB)約82GB※実際のストレージ容量とは異なる場合があります。
  • キャスター付きスタンド NEC

    キャスター付きスタンド

    NEC
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    キャスター付きスタンド。