12ページ目: NECのすべての商品

501件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QX-APライセンス NECQX-APライセンスNEC
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
iStorage NS100Tm (16TB) NECiStorage NS100Tm (16TB)NEC
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 8TB SATA HDD(N8150-633相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●CPU数(最大):1個●HDD容量(最大):16000GB●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16000MB●本体サイズ(H×W×D):341.0mm x 98.0mm x 386.5mm (スタビライザ・突起物含まず)●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):64000MB●HDD容量(標準):16000GB●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●HDDタイプ:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Pentium Gold G7400●FD:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認周波数3.70GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2
1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC) NEC1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)NEC
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線LANコントローラ QX-W2310AC (8AP-Lバンドル) NEC無線LANコントローラ QX-W2310AC (8AP-Lバンドル)NEC
959,800税込1,055,780
1台
8日以内出荷
最大384台のAPを管理可能な無線LANアクセスコントローラ。8台分のAP管理ライセンスを標準添付。19インチラック搭載用品標準添付。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●電気用品安全法(備考):電源部はオプション品RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S5624GT-4X1C L3スイッチ NECQX-S5624GT-4X1C L3スイッチNEC
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC)電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]マグネットなし通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S7GT-PW NECQX-S7GT-PWNEC
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)
電源AC100V(90~110V),50/60Hzマグネット標準添付RoHS指令(10物質対応)対応
LAVIE USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続) NECLAVIE USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続)NEC
8,398税込9,238
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法:適合●その他環境及び安全規格:IEC 62368-1●本体サイズ(H):13mm●LANポートタイプ:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab●電気通信事業法備考:対象●本体サイズ(W):22mm●J-Moss:対応●本体サイズ(D):59mm付属品取り扱いの手引き、保証書、NECサービス網一覧表本体質量(g)23対応OSWindows 11/10対応機種PC-X1475JASインターフェースUSB Type-C Plug (To Host PC) ×1、Ethernet (RJ45) Receptacle ×1通信速度1000BASE-T : 1000Mbps、100BASE-TX : 100Mbps、10BASE-T : 10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルMicrosoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP)変換タイプUSB-LAN
LAVIE A23用 SO-DIMM PC4-25600 メモリ NECLAVIE A23用 SO-DIMM PC4-25600 メモリNEC
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
規格DDR4本体質量(g)9対応機種LAVIE A23RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスSO-DIMM
LAVIE Tab T1175J ガラスフィルム NECLAVIE Tab T1175J ガラスフィルムNEC
2,248税込2,473
1台
翌日出荷
対応機種LAVIE Tab T11 PC-T1175JAS/PC-TAB11203
16GB増設メモリボード(1x16GB/U) NEC16GB増設メモリボード(1x16GB/U)NEC
208,800税込229,680
1台
翌日出荷
16GB Unbuffered DIMM DDR5-4400 ECC付き
増設用冗長電源ユニット NEC増設用冗長電源ユニットNEC
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
550W冗長電源ユニット 80 PLUS(R) Platinum取得 AC100V用電源コード(1本)付き
増設用3.5型2TB SATA HDD NEC増設用3.5型2TB SATA HDDNEC
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
Holst Carrier 3.5型SATA 7.2Krpm 2TB 512Bセクタ 6Gbps
増設用2.5型600GB SAS 10k HDD NEC増設用2.5型600GB SAS 10k HDDNEC
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
Elgar Carrier 2.5型SAS 10Krpm 600GB 512Bセクタ 12Gbps
16GB増設メモリボード(1x16GB/U) NEC16GB増設メモリボード(1x16GB/U)NEC
206,800税込227,480
1台
8日以内出荷
増設RAMボード(8GB、DDR4) NEC増設RAMボード(8GB、DDR4)NEC
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
増設RAMボード 8GB NEC増設RAMボード 8GBNEC
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
プライバシーフィルター/3M製/14.0型用/薄型 NECプライバシーフィルター/3M製/14.0型用/薄型NEC
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
箱重量:約200g LAVIE NEXTREME Carbon XC用プライバシーフィルター/3M製/14.0型用/薄型
PR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年) NECPR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年)NEC
134,800税込148,280
1式
7日以内出荷
PR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年)
仕様有償交換部品有り有効期間5年
PrinterSupportPack PR-D700用有償交換部品無しパック(5年) NECPrinterSupportPack PR-D700用有償交換部品無しパック(5年)NEC
73,880税込81,268
1式
7日以内出荷
ドットインパクトプリンタの運用に伴う保守契約を簡潔に行え、かつ手厚いサポートをご提供致します。
仕様有償交換部品無し有効期間5年
無線LANアダプタ PR-MW-WL04 NEC無線LANアダプタ PR-MW-WL04NEC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
無線LANアダプタ。無線LAN機能(IEEE802.11a/b/g/n)が利用可能。機器の背面に取り付け。
セキュリティ拡張キット PR-L3C550-SK NECセキュリティ拡張キット PR-L3C550-SKNEC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。オプションのソリッドステートドライブが必要。ソフトウェアインストールタイプ。
専用キャビネット PR-L3C550-CN NEC専用キャビネット PR-L3C550-CNNEC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
キャスタ付き設置台。トレイモジュールを最大1段まで増設可能。専用キャスタ台との同時実装は不可。
トレイモジュール PR-L3C550-02 NECトレイモジュール PR-L3C550-02NEC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
トレイモジュール。670枚x1段増設トレイ。A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。最大3段まで増設可能。
ソリッドステートドライブ PR-L3C550-SSD NECソリッドステートドライブ PR-L3C550-SSDNEC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
ソリッドステートドライブ。セキュリティ機能、ICカードリーダDの使用時に必要。82GB。
PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)PR-L3C550-PSH NECPostScriptソフトウェアキット(平成2書体)PR-L3C550-PSHNEC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
Adobe PostScript 3(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文136書体、OCR-Bフォント)。ソフトウェアインストールタイプ。
A5対応用紙ガイド PR-L4C550-A5G NECA5対応用紙ガイド PR-L4C550-A5GNEC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
A5対応用紙ガイド。A5サイズの用紙を標準トレイに横向きにセットするためのガイド。片面印刷のみ対応。
質量(kg)0.02シリーズMultiWriter使用可能用紙サイズA5商品タイププリンター
専用キャスタ台 PR-L4C550-CT NEC専用キャスタ台 PR-L4C550-CTNEC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
プリンタ本体設置用。キャスタ付き。
質量(kg)10.7シリーズMultiWriter商品タイププリンター
セキュリティ拡張キット PR-L4C550-SK NECセキュリティ拡張キット PR-L4C550-SKNEC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。
質量(kg)0.01シリーズMultiWriter商品タイププリンター
専用キャビネット PR-L4C550-CN NEC専用キャビネット PR-L4C550-CNNEC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
プリンタ本体設置用。収納ボックス付き。キャスタ付き。本品利用時の増設トレイモジュールは2段までとなります。
質量(kg)21.9シリーズMultiWriter商品タイププリンター
ソリッドステートドライブ PR-L4C550-SSD NECソリッドステートドライブ PR-L4C550-SSDNEC
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
ソリッドステートドライブ。電子ソート機能、セキュリティ機能などを使用する場合に必要。82GBx3。
質量(kg)0.1シリーズMultiWriter商品タイププリンター容量(GB)約82GB※実際のストレージ容量とは異なる場合があります。
PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)PR-L4C550-PSH NECPostScriptソフトウェアキット(平成2書体)PR-L4C550-PSHNEC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
AdobePostScript3 に対応のソフトウェアキット(平成2書体)。
質量(kg)0.01シリーズMultiWriter商品タイププリンター
フェイスアップトレイ NECフェイスアップトレイNEC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
フェイスアップトレイ。印刷面を上にして排出可能なトレイ。本機能を利用するためにはソリッドステートドライブが必要。
質量(kg)約1.1シリーズMultiWriter商品タイププリンター
専用キャスタ台 NEC専用キャスタ台NEC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
専用キャスタ台。
質量(kg)約4.2シリーズMultiWriter商品タイププリンター
セキュリティ拡張キット NECセキュリティ拡張キットNEC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。ソフトウェアインストールタイプ。本機能を利用するためにはソリッドステートドライブの増設が必要。
シリーズMultiWriter商品タイププリンター
トレイモジュール(300) NECトレイモジュール(300)NEC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
トレイモジュール。300枚給紙可能。最高3段増設可能。
質量(kg)約5.6シリーズMultiWriter商品タイププリンター
ICカードリーダD NECICカードリーダDNEC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
プリンタ本体に接続するICカードリーダ。各種ICカード(FeliCa、MIFARE、Type B)利用可能。認証サーバ不要で認証印刷機能を提供し、プライベートプリントのジョブ一括出力/ジョブ削除が可能。認証はICカード認証のみ。
質量(kg)約0.1シリーズMultiWriter商品タイププリンター
トレイモジュール(600) NECトレイモジュール(600)NEC
80,980税込89,078
1個
9日以内出荷
トレイモジュール。600枚給紙可能。最高3段まで増設可能。
質量(kg)約6.5シリーズMultiWriter商品タイププリンター
ソリッドステートドライブ NECソリッドステートドライブNEC
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
ソリッドステートドライブ。
シリーズMultiWriter商品タイププリンター容量(GB)約82GB※実際のストレージ容量とは異なる場合があります。
PostScriptソフトウェアキット(平成3書体) NECPostScriptソフトウェアキット(平成3書体)NEC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
Adobe PostScript 3TM に対応のソフトウェアキット(平成3書体)。ソフトウェアインストールタイプ。
シリーズMultiWriter商品タイププリンター
サイドトレイ NECサイドトレイNEC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
サイドトレイ。フェイスアップで出力(最大100枚)させるためのトレイ。
質量(kg)約2シリーズMultiWriter商品タイププリンター