カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • 無線/有線LANルーター(8)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • NECプラットフォームズ(5)
  • NEC三菱(5)
  • PERMATEX(90)
  • RS PRO(354)
  • SAMTEC(187)
  • 三菱ふそう(120)
  • ホンダ(95)
  • WEIDMULLER(92)
  • SPARKFUN(74)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • KTM(54)
  • KEMET(51)
  • BMW(49)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(40)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(38)
  • SKF(日本エスケイエフ)(30)
  • コミネ(21)
  • ZF[自動車用品](21)
伝送速度(Mbps)
  • 1376(1)
  • 3603(1)
伝送方法
  • IEEE802.11a(2)
  • IEEE802.11ac(2)
  • IEEE802.11ax(2)
  • IEEE802.11b(2)
  • IEEE802.11be(1)
  • IEEE802.11g(2)
  • IEEE802.11n(2)
周波数(GHz)
  • 2.4(3)
  • 5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Aterm」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aterm 7200D8BE NECAterm 7200D8BENEC
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)本体質量(g)800周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400~2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400~2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400~2484MHz)最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック)伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
Aterm MR51FN NECAterm MR51FNNEC
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
周波数(GHz)2.4帯(2402~2480MHz) : 79ch
Aterm 3000D4AX NECAterm 3000D4AXNEC
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
仕様●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(W):46mm●WANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●電気通信事業法:適合●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●スループット:1650Mbps●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信速度(その他サポート):理論値2402Mbps(無線)●ADSL・CATVモデム機能:なし●DSU内蔵:なし●本体サイズ(D):145mm●環境自己主張マーク:あり●拡張スロット:なし●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(H):145mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法:適合付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)本体質量(g)300最大消費電力(W)12.5セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal],WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)[WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応
Aterm WX4200D5 NECAterm WX4200D5NEC
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
Aterm 19000T12BE NECAterm 19000T12BENEC
65,980税込72,578
1台
欠品中
仕様●ADSL・CATVモデム機能:なし●LANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●スループット:10570Mbps●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(D):252mm●本体サイズ(H):249mm●本体サイズ(W):86mm●環境自己主張マーク:あり●通信プロトコル:TCP/IP●通信速度(その他サポート):理論値11529Mbps(無線)●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム、(6GHz帯小電力データ通信システム)付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書本体質量(g)1100最大消費電力(W)43セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fi6搭載無線ルータ Aterm Biz SH6042A NECWi-Fi6搭載無線ルータ Aterm Biz SH6042ANEC
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
主要なIPv6サービス(動的IPアドレス)およびv6プラス固定IP(1IP)に対応。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
規格5GHz:IEEE802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、2.4GHz:IEEE802.11ax/n/g/b、デュアルバンド(5GHz帯/2.4GHz帯)伝送速度(Mbps)5GHz :最大3603 [160MHz](自動フォールバック)、2.4GHz:最大574[40MHz](自動フォールバック)周波数(GHz)2.4/5
Wi-Fi7搭載無線ルータ Aterm Biz SH7072A NECWi-Fi7搭載無線ルータ Aterm Biz SH7072ANEC
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
Wi-Fi7特長(MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリング、4096QAM)対応、ただし端末側が対応している必要があります。
5年無償保証 Wi-Fi6搭載SOHO/SMB向け無線ルータ Aterm Biz SH621A1 NEC5年無償保証 Wi-Fi6搭載SOHO/SMB向け無線ルータ Aterm Biz SH621A1NEC
29,880税込32,868
1台
8日以内出荷
主要なIPv6サービス(動的IPアドレス)およびv6プラス固定IP(1IP)に対応。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
waterman 替え芯特集