カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NEC
- ホンダ(139)
- SMC(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- PROST's(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EPCOS(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- KTC(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- GENTOS(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b116m」の検索結果

レーザー光源DLPプロジェクター
NEC¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。仕様●LAMP種類:レーザーダイオード●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●ズーム機能:あり。手動ズーム●パネル解像度(リアル解像度):WXGA●投写距離:7.98m●最大解像度(RGB信号):WUXGA●本体サイズ(D):116mm●本体サイズ(H):216mm●本体サイズ(W):278mm●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●画像入力端子(PC入力):HDMI●画像入力端子(ビデオ入力):HDMI●画面サイズ(最大):313型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コードセットにて適合。本体はDC入力機器のため適用除外。●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●音声入力端子(PC入力):ステレオミニジャック HDMI●音声入力端子(ビデオ入力):HDMI電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約3表示方式DLP最大消費電力(W)195コントラスト比50000:1輝度4200lm色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~140kHz走査周波数(垂直)24~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)スピーカー8W モノラルスピーカRoHS指令(10物質対応)対応