レーザー光源DLPプロジェクター
レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。
- 仕様
- ●LAMP種類:レーザーダイオード●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●ズーム機能:あり。手動ズーム●パネル解像度(リアル解像度):WXGA●投写距離:7.98m●最大解像度(RGB信号):WUXGA●本体サイズ(D):116mm●本体サイズ(H):216mm●本体サイズ(W):278mm●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●画像入力端子(PC入力):HDMI●画像入力端子(ビデオ入力):HDMI●画面サイズ(最大):313型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コードセットにて適合。本体はDC入力機器のため適用除外。●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●音声入力端子(PC入力):ステレオミニジャック HDMI●音声入力端子(ビデオ入力):HDMI
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 本体質量(kg)
- 約3
- 表示方式
- DLP
- 最大消費電力(W)
- 195
- コントラスト比
- 50000:1
- 輝度
- 4200lm
- 色再現性
- 10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
- 走査周波数(水平)
- 15~140kHz
- 走査周波数(垂直)
- 24~120Hz
- ケーブル
- HDMIケーブル(1.8m)
- スピーカー
- 8W モノラルスピーカ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ


















