カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • SMC(10)
  • サイクルテック(7)
  • サンコーテクノ(4)
  • JVC(3)
  • Philips(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • LG(2)
  • ダイアモンドヘッド(2)
  • amadana(アマダナ)(2)
  • Hanx(2)
  • KOORUI(2)
  • オーム電機(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • 住友重機械工業(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-m08」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 43型/3840×2160 NEC液晶ディスプレイ 43型/3840×2160NEC
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
輝度:700cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:110W/4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子DisplayPort×2、HDMI×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ43パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/ブラック NEC液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/ブラックNEC
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:95W/さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。人の目を引き付ける情報発信に見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。
仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:76Hz●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):561 × 968.2 × 67.1●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボル●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない●高さ調整:なしピッチ0.245mm寸法43型電源AC100V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約17.5入力信号デジタル最大消費電力(W)95コントラスト比1000:1輝度500cd/m2表示色約10億7374万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)走査周波数(水平)15~136KHz走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャックスピーカーあり。10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラック端子USBポート、DisplayPort入力コネクタ、HDMI入力コネクタ(HDMI1(ARC)/HDMI2)、LANポート(RJ-45)、オーディオ出力コネクタ(ステレオミニジャック)、リモート入力コネクタ、RS-232C入力コネクタ(D-SUB 9ピン)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ43型パネル駆動方式IPSUSBメディアプレーヤー用、電力供給用 供給電圧:5V、最大供給電流:2A