曜日別特売

液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/ブラック

液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/ブラック - NEC

輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:95W/さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。人の目を引き付ける情報発信に見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。

仕様
●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:76Hz●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):561 × 968.2 × 67.1●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボル●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない●高さ調整:なし
ピッチ
0.245mm
寸法
43型
電源
AC100V 50/60Hz
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約17.5
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
95
コントラスト比
1000:1
輝度
500cd/m2
表示色
約10億7374万色
解像度
3840×2160
視野角
左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)
走査周波数(水平)
15~136KHz
走査周波数(垂直)
23~76Hz(50/60Hzフレームロック)
ケーブル
信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)
入力端子
DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャック
スピーカー
あり。10W+10W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
端子
USBポート、DisplayPort入力コネクタ、HDMI入力コネクタ(HDMI1(ARC)/HDMI2)、LANポート(RJ-45)、オーディオ出力コネクタ(ステレオミニジャック)、リモート入力コネクタ、RS-232C入力コネクタ(D-SUB 9ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
モニターサイズ
43型
パネル駆動方式
IPS
USB
メディアプレーヤー用、電力供給用 供給電圧:5V、最大供給電流:2A
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82367236LCD-M431
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする