カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- NEC
- BIGM(丸山製作所)(14)
- brother(ブラザー)(2)
- CKD(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- RS PRO(52)
- SIEMENS(15)
- カナフジ電工(3)
- ケルヒャー(2)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- スペーシア(2)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
- ペンギンワックス(3)
- ホンダ(2)
- ヤマト(事務用品)(2)
- 日動工業(6)
- 東正車輛(2)
- 泉精器製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「li-50」の検索結果

LAVIE Tab T11 T1175/LAC サンドローズ
NEC¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:485g/デジタルペン付き仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:その他●ストレージ容量:256GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:11型●ディスプレイ詳細:11型ワイドLED 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:7040mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):167mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):255mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペンB、ACアダプタ、充電ケーブル(USBタイプC to USBタイプA)、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:13時間電源リチウムポリマーバッテリ (Li-ion Polymer 高密度) またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)485最大消費電力(W)20解像度2560 x 1600 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsポインティングデバイスなしWebカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
LAVIE Tab T12N T1275/LAS クラウドグレー
NEC¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6400(8コア)●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き(USB共用))、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:その他●ストレージ容量:256GB●センサ:GPS、加速度センサ、光センサ、Hallセンサ●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:12.1型●ディスプレイ詳細:12.1型ワイド LEDバックライト 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:10200mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:12GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):182mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):279mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペンB、専用キーボード、ACアダプタ、充電ケーブル(USBタイプC to USBタイプC)、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:13時間電源リチウムポリマーバッテリ (Li-ion Polymer 高密度) またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)530最大消費電力(W)45解像度2560 x 1600 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11 a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
LAVIE Tab T11 T1175/LAS ルナグレー
NEC¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:485g/デジタルペン付き仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:その他●ストレージ容量:256GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:11型●ディスプレイ詳細:11型ワイドLED 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:7040mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):167mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):255mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペンB、ACアダプタ、充電ケーブル(USBタイプC to USBタイプA)、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:13時間電源リチウムポリマーバッテリ (Li-ion Polymer 高密度) またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)485最大消費電力(W)20解像度2560 x 1600 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsポインティングデバイスなしWebカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他