曜日別特売

LAVIE Tab T12N T1275/LAS クラウドグレー

LAVIE Tab T12N T1275/LAS クラウドグレー - NEC
仕様
●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6400(8コア)●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き(USB共用))、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:その他●ストレージ容量:256GB●センサ:GPS、加速度センサ、光センサ、Hallセンサ●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:12.1型●ディスプレイ詳細:12.1型ワイド LEDバックライト 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:10200mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:12GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):182mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):279mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペンB、専用キーボード、ACアダプタ、充電ケーブル(USBタイプC to USBタイプC)、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:13時間
電源
リチウムポリマーバッテリ (Li-ion Polymer 高密度) またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)
本体質量(g)
530
最大消費電力(W)
45
解像度
2560 x 1600 ドット
スピーカー
ステレオ、4スピーカ Dolby Atoms
ポインティングデバイス
なし
Webカメラ
「インカメラあり」、「アウトカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
あり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2)
内蔵マイク
あり
無線LAN
あり、IEEE802.11 a/b/g/n/ac
セキュリティ機能
あり、顔認証
USB
USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)
オフィスソフト
その他
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559039PC-T1275LAS
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする