カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • BIGM(丸山製作所)(404)
  • 渡辺電機工業(8)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • KTC(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • GEMS SENSORS(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ニコテック(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • nepros(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • 松永製作所(1)
  • ミライセル(1)
  • NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-17」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 NEC液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/5年保証NEC
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Freeエコマーク認定認定取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)有効画素数1280×1024定格入力電流(A)0.4コントラスト比1000:1(3000:1、DV MODE オン時) (標準)画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)表示色約1677万色解像度1280×1024使用周囲温度(℃)5~35視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)応答速度5ms(白⇔黒)入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)垂直周波数(Hz)50~75入力電源AC100V、50/60Hz端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)傾斜角度(°)上20、下5最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3エコマーク認定番号19 119 011