カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(198)
  • SMC(114)
  • 日本モレックス(molex)(46)
  • カクイチ(10)
  • 前澤化成工業(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(10)
  • 京セラ(9)
  • 萩原工業(9)
  • イノベックス(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • エスコ(6)
  • NEC三菱(6)
  • 神戸製鋼(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • MICROCHIP(6)
  • 三友(5)
  • シム&ゲージ(5)
  • ニューストロング販売(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx-100」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QX-S416FT 100Mx16p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NECQX-S416FT 100Mx16p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチNEC
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
10/100BASE-TXポートを16ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数16接続方式10/100BASE-TX仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付ファンなしマグネットあり
QX-S408FT 100Mx8p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NECQX-S408FT 100Mx8p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチNEC
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
10/100BASE-TXポートを8ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数8接続方式10/100BASE-TX仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S424FT 100Mx24p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NECQX-S424FT 100Mx24p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチNEC
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを24ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数24接続方式10/100BASE-TX仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付ファンなしマグネットあり
QX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。ファンなし
QX-S3424FT-4G 100Mx20p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3424FT-4G 100Mx20p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを20ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)20、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S3416FT-2G 100Mx14p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3416FT-2G 100Mx14p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを14ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)14、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×12、10/100/1000BASE-Tポート×4)16ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大221W。
QX-S3448FT-4G 100Mx44p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3448FT-4G 100Mx44p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを44ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)44、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品
QX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを6ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポート×24、10/100/1000BASE-Tポート×4、内給電可能ポートは24ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4c接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大464W。
QX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチ NECQX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチNEC
95,980税込105,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)と10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレスで、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Pingに対応しています。
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
QX-S5348GT-4X1C L2スイッチ NECQX-S5348GT-4X1C L2スイッチNEC
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
豊富なレイヤ2機能を備え、1U電源冗長、リングプロトコル、IRFスタックに対応した「1GbE高機能・レイヤ2スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-Tを48ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):361mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為最大消費電力(W)93通信速度10/100/1000Mx48,SFP+x4,拡張スロットx1(SFP/SFP+、拡張スロットは実装オプションでサポート)RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ NECQX-S5628GT-4X2Q L3スイッチNEC
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28寸法H(mm)44電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]本体質量(g)3900寸法D(mm)261寸法W(mm)440最大消費電力(W)61(AC)/63(DC)通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S5624GT-4X1C L3スイッチ NECQX-S5624GT-4X1C L3スイッチNEC
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC)電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]マグネットなし通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応