液晶プロジェクターNEC翌日出荷
印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター
仕様●LAMP出力:240W●LAMP種類:ACランプ●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●ズーム機能:あり。手動ズーム(1.6倍)●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA●投写距離:12.9m●最大解像度(RGB信号):4K●本体サイズ(D):285mm●本体サイズ(H):114mm●本体サイズ(W):345mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):ミニD-Sub15ピン HDMI●画像入力端子(ビデオ入力):RCA HDMI●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)、 付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声入力端子(PC入力):ステレオミニジャック HDMI●音声入力端子(ビデオ入力):RCA HDMI電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)3.6表示方式液晶最大消費電力(W)335コントラスト比16000:1輝度4000lm色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~100KHz(RGB:24kHz以上) VESA準拠走査周波数(垂直)24~85Hz VESA準拠ケーブルコンピュータケーブル(1.8m:ミニD-Sub 15ピン)スピーカー16WモノラルスピーカRoHS指令(10物質対応)対応