カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NEC
- StarTech.com(159)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(118)
- NETGEAR(52)
- QNAP(35)
- TP-LINK(28)
- アライドテレシス(25)
- FXC(22)
- ATEN(17)
- プラネックスコミュニケーションズ(13)
- エイム電子(13)
- NEC三菱(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- CKD(8)
- BLACK BOX(8)
- Cisco(シスコ)(8)
- D-Link(ディーリンク)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- PLANET Technology(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「sfp 10g」の検索結果

1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)
NEC¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)RoHS指令(10物質対応)対応
10G高機能 L3スイッチ QX-S4814XT-2X
NEC¥749,800税込¥824,7801台翌々日出荷電気通信事業法の適合認定取得版、豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:あり(標準添付)●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):460mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:14●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)3700最大消費電力(W)60マグネットなし通信速度1G/2.5G/5G/10GBASE-T X 14、SFP+(10G) X2RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S4210GT-2X
NEC¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷10/100/1000を10ポート(内2ポートはSFPとのコンボポート)、SFP+スロット(10G)を2ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。固定用マグネット標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:オプション●冷却ファン:ファンレス●本体サイズ(D):161mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):266mm●標準ポート数:10●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)1400最大消費電力(W)16マグネット標準添付通信速度10/100/1000Mx10、SFPx2(コンボポート)、SFP+x2、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S4224GT-4X-PW
NEC¥569,800税込¥626,7801台7日以内出荷10/100/1000を24ポート(内4ポートはSFPとのコンボポート)、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ(装置あたり最大370W供給可能)。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):260mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為備考給電タイプ電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)3900最大消費電力(W)443マグネットなし通信速度10/100/1000Mx24、SFPx4(コンボポート)、SFP+x4、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S4224GT-4X
NEC¥329,800税込¥362,7801台7日以内出荷10/100/1000を24ポート、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:ファンレス●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)2300最大消費電力(W)23マグネットオプション通信速度10/100/1000Mx24、SFP+x4、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S5624GT-4X1C L3スイッチ
NEC¥999,800税込¥1,099,7801台翌日出荷豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC)電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]マグネットなし通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S4248GT-4X
NEC¥649,800税込¥714,7801台7日以内出荷10/100/1000を48ポート、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:ファンレス●本体サイズ(D):260mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)3800最大消費電力(W)42マグネットなし通信速度10/100/1000Mx48、SFP+x4、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S4248GT-4X-PW
NEC¥869,800税込¥956,7801台7日以内出荷10/100/1000を48ポート、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ(装置あたり最大740W供給可能)。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):260mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為備考給電タイプ電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)4300最大消費電力(W)939マグネットなし通信速度10/100/1000Mx48、SFP+x4、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S5348GT-4X1C L2スイッチ
NEC¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌々日出荷豊富なレイヤ2機能を備え、1U電源冗長、リングプロトコル、IRFスタックに対応した「1GbE高機能・レイヤ2スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-Tを48ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):361mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為最大消費電力(W)93通信速度10/100/1000Mx48,SFP+x4,拡張スロットx1(SFP/SFP+、拡張スロットは実装オプションでサポート)RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S916MT-4X-PW マルチギガPoE++ L2スイッチ
NEC¥429,800税込¥472,7801台7日以内出荷PoE++対応のマルチギガビットイーサネット(1/2.5/5GBASE-T)16ポートを搭載。Wi-Fi 7やIPカメラを導入する小規模オフィス環境等での給電に最適。アップリンクポート100/1000/2.5G/5G/10GT ×2、SFP+ ×2
QX-S908MT-4X-PW マルチギガPoE++ L2スイッチ
NEC¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷PoE++対応のマルチギガビットイーサネット(1/2.5/5GBASE-T)8ポートを搭載。Wi-Fi 7やIPカメラを導入する小規模オフィス環境等での給電に最適。アップリンクポート100/1000/2.5G/5G/10GT ×2、SFP+ ×2
QX-S924MT-4X-PW マルチギガPoE++ L2スイッチ
NEC¥509,800税込¥560,7801台7日以内出荷PoE++対応のマルチギガビットイーサネット(1/2.5/5GBASE-T)24ポートを搭載。Wi-Fi 7やIPカメラを導入する小規模オフィス環境等での給電に最適。アップリンクポート100/1000/2.5G/5G/10GT ×2、SFP+ ×2
QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ
NEC¥1,098,000税込¥1,207,8001台8日以内出荷豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28寸法H(mm)44電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]本体質量(g)3900寸法D(mm)261寸法W(mm)440最大消費電力(W)61(AC)/63(DC)通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
B02014-A4801
NEC¥499,800税込¥549,7801台7日以内出荷電気通信事業法の適合認定取得版、豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」
QX-S43XT-2X レイヤ2スイッチ
NEC¥379,800~税込¥417,780~1台8日以内出荷豊富なレイヤ2機能を備え、スタティックルーティング、IRFスタックに対応した「10GbE高機能・レイヤ2スイッチ」です。装置前面には1/10GBase-TポートとSFP+(10GbE)を2ポート標準装備しており、IPV6をサポートしNetmeitser対応予定です。
10GbE高機能PoE++ レイヤ2スイッチ
NEC¥499,800~税込¥549,780~1台8日以内出荷豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタックに対応した「10GbE高機能PoE++・レイヤ2スイッチ」。60Wまでの給電が可能なPoE++(IEEE802.3bt)に対応。装置前面に1/10GBase-TとSFP+(10GbE)を標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応。
QX-S7GT-PW
NEC¥529,800~税込¥582,780~1台8日以内出荷VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)電源AC100V(90~110V),50/60Hzマグネット標準添付RoHS指令(10物質対応)対応