QX-S4224GT-4X-PW
10/100/1000を24ポート(内4ポートはSFPとのコンボポート)、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ(装置あたり最大370W供給可能)。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。
- 仕様
- ●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):260mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為
- 備考
- 給電タイプ
- 電源
- AC100~240V(90~264V),50/60Hz
- 本体質量(g)
- 3900
- 最大消費電力(W)
- 443
- マグネット
- なし
- 通信速度
- 10/100/1000Mx24、SFPx4(コンボポート)、SFP+x4、SFP実装オプションでサポート
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ




















