カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
- モノタロウ(6)
- SMC(1,634)
- TRACO POWER(300)
- XP POWER(97)
- omron(オムロン)(66)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- カシムラ(49)
- JAPANNEXT(42)
- RECOM(30)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- IDEC(和泉電気)(28)
- RS PRO(28)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(28)
- エレコム(26)
- KOITO(小糸製作所)(25)
- Murata Power Solutions(25)
- CKD(24)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(24)
- マリンテック(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「24v 2w」の検索結果
特価

積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から103日以内出荷表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,798税込¥9,6781台6日以内出荷から63日以内出荷Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。取付方式直付け耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)960取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,690税込¥9,5591台3日以内出荷から73日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品段数2定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/緑
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷直付けタイプのLED表示灯です。外径(Φmm)60光源LED
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~特価1個当日出荷から73日以内出荷新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。定格時間連続
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から103日以内出荷種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか3日以内出荷から73日以内出荷取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から63日以内出荷外径(Φmm)60光源LED
スーパーLEDサインタワー
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から63日以内出荷超小型積層式LED表示灯定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED使用電圧範囲(V)21.6~26.4信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上動作点灯保護構造IP54 防塵防まつ構造
マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷から103日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。色ホワイトグレー材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)