カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • SMC(3)
  • TRUSCO(1)
  • アイリスチトセ(2)
  • アックスブレーン(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • タカチ電機工業(5)
  • ホンダ(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 信栄物産(1)
  • 工進(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asl-10」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型回転灯 ASL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    イエロー
    レッド

    L型回転灯 ASL型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
    種別ASL回転灯口金BA15S/19閃光数(min-1[回/分])約130電球形状G18対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用取付後高さ(mm)165最大外径(mm)110防塵・防噴流 保護特性記号IP54
報知器カテゴリ