カテゴリ
- 制御機器(62)
- ブザー(3)
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング(57)
- パイロットランプ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(1)
- AC24(11)
- AC90~264(1)
- AC100~230(1)
- AC110(3)
- AC220(3)
- AC/DC12(1)
- AC/DC24(12)
- DC12(1)
- DC12~24(1)
- DC24(12)
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
- モノタロウ(27)
- 富士電機(4)
- omron(オムロン)(2)
- IDEC(和泉電気)(51)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- ELPA(10)
- RS PRO(233)
- ミツバサンコーワ(2)
- 日恵製作所(25)
- INAX(LIXIL)(2,496)
- KVK(2,050)
- Panasonic(パナソニック)(906)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,325)
- TOTO(2,291)
- エスコ(1,338)
- カクダイ(2,609)
- ノーリツ(976)
- ミヤコ(1,258)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「buza」の検索結果
特価
関連キーワード

薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20~50音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…
超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。仕様端子台材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3制御方式マルチタイプ電源電圧(V)AC/DC24VインターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)定格時間連続使用電圧範囲(V)19~27音色電圧ブザー突入電流100mA
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から102日以内出荷材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂取付方式直付け定格電圧(V)DC24V保護等級IP65ブザー音連続音・断続音切替
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から103日以内出荷規格CE適合品、UL認定品外径(Φmm)60光源LED
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか6日以内出荷から73日以内出荷取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥10,980~税込¥12,078~1台6日以内出荷直付けタイプのLED表示灯です。外径(Φmm)60光源LED
Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷から92日以内出荷表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。使用温度範囲(℃)-30~50規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA
Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷から72日以内出荷表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/壁掛けブラケット使用温度範囲(℃)-30~50保護構造IP65(水平面取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)1000引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V動作点灯音色ブザー無し
Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥6,998~税込¥7,698~1台6日以内出荷から82日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら