カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lout-24」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
    定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.8信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
  • 小型LED積層式表示灯(赤) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型LED積層式表示灯(赤)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
    定格電圧(V)AC/DC24配列段数1光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)0.6信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
  • スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    スーパーLEDサインタワー

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    光源LED
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    翌日出荷から11日以内出荷
  • 小型LED積層式表示灯(赤/黄) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型LED積層式表示灯(赤/黄)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
    定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄段数2光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.2信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
  • Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
  • クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から11日以内出荷