カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 機構部品(14)
  • 切削工具(11)
  • 測定用品(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-102」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • スモールベルト 10X330 TRUSCO

    スモールベルト 10X330

    TRUSCO(19件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • ショートバー(SBタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBタイプ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • SUS製スタッドビス ホシモト

    SUS製スタッドビス

    ホシモト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • 表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    表示灯関連

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 二重画鋲 ニッケル ベロス

    二重画鋲 ニッケル

    ベロス(4件のレビュー)
    189税込208
    1箱(60本)
    当日出荷
    タイプ平タイプ
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • 防錆剤 (超音波洗浄機用) エスエヌディ

    防錆剤 (超音波洗浄機用)

    エスエヌディ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
    用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆液色淡黄色又は黄色主成分トリエタノールアミン10% ~ 20%液性弱アルカリ性 pH 10.7(5%液)
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 取付台 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 取付台

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業

    02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)

    ダイキン工業
    6,998税込7,698
    1式
    翌日出荷
    02シリーズスタック弁の取付ボルトです。 スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
    入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス ボールチェイン ニッサチェイン

    ステンレス ボールチェイン

    ニッサチェイン
    10,980税込12,078
    1本(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理研磨リールサイズ(mm)Φ120×40リール質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 庭ほうき 高砂

    庭ほうき

    高砂(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • 研究実験用はさみ ハマー

    研究実験用はさみ

    ハマー
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
  • サンビックアンカーNSBタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    サンビックアンカーNSBタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール
  • シュアツイスト(ワンサイドボルト(鉄/生地) 大阪魂

    シュアツイスト(ワンサイドボルト(鉄/生地)

    大阪魂
    339税込373
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 24ch デジタル入出力モジュール Measurement Computing co.

    24ch デジタル入出力モジュール

    Measurement Computing co.
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュースーパーストーン 1×2×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×2×50

    アルゴファイルジャパン
    319税込351
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1W

    東京コスモス電機
    589税込648
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7074-91
  • 軸付微研削用砥石 TACT(タクト)

    軸付微研削用砥石

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1袋(50本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
    用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等軸径(Φmm)3タイプ一般金属・非金属用
  • 処置キット トップ

    処置キット

    トップ
    1個(100セット)
    3日以内出荷
    標準タイプの処置キットです。容器・内容物の両方とも焼却可能です。滅菌済。
    区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00385A03有効期限(滅菌)2年11ヶ月一般的名称(薬事)単回使用クラスⅡ処置キット松吉医科器械コード07-4505-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤモジュール1
  • 接地極 銅板Ⅰ型 900角【民間仕様】 NIP(ニッピ)

    接地極 銅板Ⅰ型 900角【民間仕様】

    NIP(ニッピ)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
    厚さ(mm)1.5寸法(mm)900×900質量(kg)12
  • オイルシール SB SB10228 NOK

    オイルシール SB SB10228

    NOK
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)22部品番号AB0271-F0軸径d(Φmm)10幅b(mm)8
  • オイルシール SB SB10207 NOK

    オイルシール SB SB10207

    NOK
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)20部品番号AB0260-E0軸径d(Φmm)10幅b(mm)7
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1/4W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1/4W

    東京コスモス電機
    439税込483
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7157-39
  • キャリアー オーバードライブ (SB) MAZDA(マツダ)

    キャリアー オーバードライブ (SB)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット セット エンジン (8DSB) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DSB)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト

    変換ケーブル USB2.0-USB TypeC

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換ケーブルです。ケーブル長10センチのショート仕様がわずかな延長に最適で、持ち歩きや配線整理にも便利です。QC18Wに対応しており、急速充電にも対応しています。540度回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使えます。アルミ素材のコネクタを採用し、耐久性とデザイン性を両立しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様充電:18W18W(5V/3.6A)、最小曲げ半径:7.5適合DP Altモード対応:非対応材質被覆:PVCケーブル長(m)0.1最小曲げ半径(mm)7.5コネクタ形状USB2.0Aコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス、回転対応機種USB Type-C(T)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。対応線材難燃性:対応無し、DP Altモード対応:非対応保存温度範囲(℃)-20℃-60℃コネクタ出力元:USB Type-CUL規格線材:対応無しケーブル径(Φmm)32動作温度範囲(℃)0℃-60℃アダプタタイプUSBType-C、ケーブル一体型USB規格USB2.0480bps
  • ガスケット セット エンジン (8FSB) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8FSB)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット セット エンジン (8LSB) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8LSB)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷