カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • DELTA(デルタ)(12)
  • ノーブランド(2)
  • ケリー電気産業(6)
  • 槌屋ヤック(1)
  • IPF(5)
  • 竹村商会(11)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • omron(オムロン)(41)
  • オムロンヘルスケア(40)
  • マルヤス電業(34)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(18)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • 三菱電機(12)
  • SICK(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s25 LED」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1台
当日出荷から121日以内出荷
積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40光源LED
ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
取付方式on base耐電圧0.8 kV外径(Φmm)40ケーブル長(mm)900取付径(Φmm)40定格制御電源電圧(V)AC/DC24