カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(11)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 武蔵ホルト(2)
  • PROST's(2)
  • 仙台銘板(1)
  • 日恵製作所(1)
  • 東進電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xvr 03」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から82日以内出荷
LED表示灯 赤 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 赤アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
LED表示灯 橙 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 橙アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
中型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
形状弾頭形光源LED
表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)表示灯関連アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
839税込923
1個
当日出荷から33日以内出荷
LED表示灯 緑 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 緑アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から121日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 赤 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 赤アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷から106日以内出荷
小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.8信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
XVRパワーLED回転灯 黄 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 黄アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷から86日以内出荷
Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
LED表示灯 青 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 青アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
大型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)大型LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から73日以内出荷
形状円筒形外径(Φmm)170光源LED
ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯+ブザー 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯+ブザー 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ハーモニーブランド Φ106 LED回転灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ106 LED回転灯 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC230V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC230Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ハーモニーブランド Φ84 LED回転灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ84 LED回転灯 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC120V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC120Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 緑 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 緑アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
41日以内出荷
Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
仕様ブザーなし