薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
電子音警報器 XVS72シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から103日以内出荷
種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2