ブランド: Pro-face(シュナイダーエレクトリック)すべて解除
防滴ガスケット Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 4日以内出荷
組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガスケット
適合機種 PFXSTC6300TADDKE、PFXSTC6300TADDCE
USB ケーブル(5m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷
USB プリンター (Type B) 接続用ケーブル
Pro-face 保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 6日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:保護シート●HMI用途:GP 4000シリーズ●保護シート. Schneider Electric Pro-Faceの画面保護シートです。この使い捨て防汚シートは、GP4000シリーズのユニット画面用の製品です。ユニット画面に正しく装着できるようにさまざまなサイズが揃っており、5枚入りパックで販売されています。
無線SW プログラマブル受信機 Modbusシリアルライン通信 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 63日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
種類 プログラマブル受信機 Modbusシリアルライン通信 保証期間 18ヶ月
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 6日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。
装置まるごとネットワーク化が可能です。
摘要 DINレール取り付け可能なフック付きアダプター タイプ アダプター
タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 6日以内出荷
小型表示器で、高スペック
各種ソフトウェアの活用
高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。
モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。
またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
定格電圧(V) DC12~24 表示ドット数 480×272ドット モニターサイズ 4.3型(ワイド)
産業用ディスプレイ FP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 6日以内出荷
FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。
産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
仕様 【フロントUSB】○ 定格電圧(V) DC12~24 インターフェース 【ビデオ】DVID 表示デバイス TFTカラーLCD 表示ドット数 1,024×768ドット(XGA) タッチパネル方式 アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ) モニターサイズ 15型
産業用ディスプレイ FP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 6日以内出荷
FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。
産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
定格電圧(V) DC12~24 インターフェース 【ビデオ】DVID 表示デバイス TFTカラーLCD 表示ドット数 1,024×768ドット(XGA) タッチパネル方式 アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ) モニターサイズ 12型
EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 4日以内出荷
簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
仕様 【じんあい】0.1mg/m3 以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能 質量(g) 110以下 保護構造 IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面) 消費電力(W) 2以下 定格電圧(V) DC5(USBバスパワー) ケーブル長(m) 【付属USBケーブル】1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×28×54 使用温湿度範囲 0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 保管温湿度範囲 -20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 汚染度(使用環境) 汚染度2 電圧許容範囲(V) DC4.75~5.25 耐振動 JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間) スイッチ数 5個のLED照光式スイッチ 耐久性 【スイッチ】100万回以上 耐静電気放電 IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kV コネクタ仕様 USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0 調光方式 【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能 耐衝撃 IEC/EN61131-2準拠、147m/s2 、X/Y/Z3方向各3回 対応ソフトウェア GP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP) 使用高度(m) 2000(6,561ft)以下 腐食性ガス 腐食性ガスのないこと
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
用途 PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ! 定格電圧(V) DC24
表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷 から 93日以内出荷
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。
さらに、軽量化で操作性も向上しました。
【サイズ】 5.7型
【I/F】COM | LAN | USB | SD
【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単
【特長2】軽量化により操作性向上
RS-232Cケーブル(COM1用) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷
用途 各種ホストとGP間をRS-232C接続するケーブル ケーブル長(m) 5 適合機種 GP3000/COM1用ST3000/COM1用
オムロンSYSMACリンクケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 46日以内出荷
オムロンSYSMACリンクケーブル(COM1用/5m)
用途 SYSMACリンクユニットに接続するケーブル ケーブル長(m) 5 適合機種 GP3000/COM1用ST3000/COM2用
オンラインアダプタ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷
用途 RS-422/485接続時の通信に必要な終端アダプタ 適合機種 ST3000/COM2用
ハンドストラップ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷
GP3000H本体を手に固定して使用するためのストラップ(1本入り)
TM3 モジュール用固定フック Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 4日以内出荷
TM3 モジュール用固定フック
適合機種 PFXSTC6300TADDKE、PFXSTC6300TADDCE
アタッチメント Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 4日以内出荷
UV保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 66日以内出荷