絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
272件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター Altivarオプション I/O拡張モジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivarオプション I/O拡張モジュール

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    71日以内出荷
  • PLC Modicon M262 ロジックコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M262 ロジックコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    119,800税込131,780
    1個
    71日以内出荷
  • 産業用イーサネットスイッチ Modicon エクステンデッドマネージドスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用イーサネットスイッチ Modicon エクステンデッドマネージドスイッチ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    79,980税込87,978
    1個
    41日以内出荷
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1個
    61日以内出荷
  • 表示機付きコントローラー STC6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示機付きコントローラー STC6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
    仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
  • 防滴ガスケット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    防滴ガスケット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,500税込3,850
    1個
    61日以内出荷
    組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガスケット
    適合機種PFXSTC6300TADDKE、PFXSTC6300TADDCE
  • USB クランプ Type A(1ポート) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB クランプ Type A(1ポート)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,398税込3,738
    1パック(5個)
    32日以内出荷
    USB (Type A) ケーブルの脱落を防止する抜け止め金具(5 個入り)
  • USB ケーブル(5m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB ケーブル(5m)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    6,898税込7,588
    1個
    61日以内出荷
    USB プリンター (Type B) 接続用ケーブル
  • Pro-face アクセサリキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face アクセサリキット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pro-face PLC接続ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face PLC接続ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
  • Pro-face HMIエンクロージャ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face HMIエンクロージャ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。 新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。 装置まるごとネットワーク化が可能です。
  • SP5000用AUXコネクタ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP5000用AUXコネクタ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    8,298税込9,128
    1台
    41日以内出荷
  • 無線SW プログラマブル受信機 Modbusシリアルライン通信 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    無線SW プログラマブル受信機 Modbusシリアルライン通信

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    84,980税込93,478
    1台
    63日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
    種類プログラマブル受信機 Modbusシリアルライン通信保証期間18ヶ月
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。 新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。 装置まるごとネットワーク化が可能です。
    摘要DINレール取り付け可能なフック付きアダプタータイプアダプター
  • 産業用ディスプレイ FP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用ディスプレイ FP5000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。 産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
    仕様【フロントUSB】○定格電圧(V)DC12~24インターフェース【ビデオ】DVID表示デバイスTFTカラーLCD表示ドット数1,024×768ドット(XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)モニターサイズ15型
  • 産業用ディスプレイ FP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用ディスプレイ FP5000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。 産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
    定格電圧(V)DC12~24インターフェース【ビデオ】DVID表示デバイスTFTカラーLCD表示ドット数1,024×768ドット(XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)モニターサイズ12型
  • BLUE Ver. 3.0 プロフェッショナルシングルライセンス(DVD) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    BLUE Ver. 3.0 プロフェッショナルシングルライセンス(DVD)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷
    適合機種BLUE用
  • EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EZイルミネーションスイッチ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
    仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    55,980税込61,578
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
    用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ!定格電圧(V)DC24
  • 分離ケーブル(3m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    分離ケーブル(3m)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    41日以内出荷
  • 三菱Q 直結ケーブル3M Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱Q 直結ケーブル3M

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1個
    61日以内出荷
  • 三菱FX 直結ケーブル5M Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱FX 直結ケーブル5M

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,998税込6,598
    1個
    61日以内出荷
  • プログラマブル表示機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    プログラマブル表示機

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1個
    41日以内出荷
  • USBクランプTypeB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBクランプTypeB

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,398税込2,638
    1個
    41日以内出荷
  • USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
    製品(USB Type A) と周辺機器(RS-422/RS-485)を接続するアダプター
  • RJ45 RS-232C5m Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RJ45 RS-232C5m

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,998税込6,598
    1個
    41日以内出荷
  • LT4000M用DIOコネク Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    LT4000M用DIOコネク

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1個
    41日以内出荷
  • LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    31日以内出荷
  • オンラインアダプタ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    オンラインアダプタ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    1,888税込2,077
    1個
    91日以内出荷
    用途RS-422/485接続時の通信に必要な終端アダプタ適合機種ST3000/COM2用
  • ハンドストラップ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ハンドストラップ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    6,388税込7,027
    1個
    71日以内出荷
    GP3000H本体を手に固定して使用するためのストラップ(1本入り)
  • Proface Remote HMI Client for Win Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Proface Remote HMI Client for Win

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
  • タッチパネル オプション 防滴ガスケット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル オプション 防滴ガスケット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,998税込3,298
    1個
    71日以内出荷
  • EX ランタイム用ライセンス Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EX ランタイム用ライセンス

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
  • IPC ライセンス Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IPC ライセンス

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
  • J1939ユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    J1939ユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    59,980税込65,978
    1個
    71日以内出荷
  • GP-Viewer EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    GP-Viewer EX

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • TM3 モジュール用固定フック Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    TM3 モジュール用固定フック

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,198税込2,418
    1個
    41日以内出荷
    TM3 モジュール用固定フック
    適合機種PFXSTC6300TADDKE、PFXSTC6300TADDCE
  • アタッチメント Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    アタッチメント

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1台
    71日以内出荷
  • UV保護シート7型用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    UV保護シート7型用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    10,980税込12,078
    1台
    41日以内出荷
  • UV保護シート7型ワイド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    UV保護シート7型ワイド

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    10,980税込12,078
    1台
    41日以内出荷