ブランド: Pro-face(シュナイダーエレクトリック)すべて解除
Pro-face 保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 6日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:保護シート●HMI用途:GP 4000シリーズ●保護シート. Schneider Electric Pro-Faceの画面保護シートです。この使い捨て防汚シートは、GP4000シリーズのユニット画面用の製品です。ユニット画面に正しく装着できるようにさまざまなサイズが揃っており、5枚入りパックで販売されています。
Pro-face USB PC接続ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
仕様 アクセサリタイプ:ケーブル●HMI用途:GP 4000シリーズ●ケーブル長:1.8m●インターフェイス:USB●USB転送ケーブル. Schneider Electric Pro-FaceのUSB転送ケーブルです。この長さ1.8 mのケーブルは、PC (USBタイプA)から画面データをGP4000シリーズユニット(USB Mini-B)に転送するための製品です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 51日以内出荷
Pro-face HMIエンクロージャ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。
装置まるごとネットワーク化が可能です。
USBケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 当日出荷
用途 画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト) ケーブル長(m) 2 適合機種 GP3000、ST3000
画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 当日出荷
用途 手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
ワイヤレススイッチ 送信機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) (2件のレビュー) 当日出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
コネクター端子台変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 3日以内出荷
シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
USBデータ転送ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
ケーブル長(m) 1.8 仕様 パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)
タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 41日以内出荷
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 91日以内出荷
小型表示器で、高スペック
各種ソフトウェアの活用
高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。
モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。
またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ 4.3型(ワイド) 定格電圧(V) DC12~24 表示ドット数 480×272ドット タッチパネル方式 アナログ メモリ容量(MB) 【アプリケーション】8
タッチパネル STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 3日以内出荷
STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
定格電圧 24Vdc タッチパネル方式 アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
COM ポート変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
用途 本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷 から 83日以内出荷
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 4日以内出荷
簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
仕様 【じんあい】0.1mg/m3 以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能 質量(g) 110以下 保護構造 IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面) 消費電力(W) 2以下 定格電圧(V) DC5(USBバスパワー) ケーブル長(m) 【付属USBケーブル】1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×28×54 使用温湿度範囲 0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 保管温湿度範囲 -20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 汚染度(使用環境) 汚染度2 電圧許容範囲(V) DC4.75~5.25 耐振動 JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間) スイッチ数 5個のLED照光式スイッチ 耐久性 【スイッチ】100万回以上 耐静電気放電 IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kV コネクタ仕様 USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0 調光方式 【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能 耐衝撃 IEC/EN61131-2準拠、147m/s2 、X/Y/Z3方向各3回 対応ソフトウェア GP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP) 使用高度(m) 2000(6,561ft)以下 腐食性ガス 腐食性ガスのないこと
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷 から 6日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
用途 ボックスモジュ ール用DC電源アダプタ 型式:PFXZCDADEXP1 Monotaro注文コード(39583417)と一緒にご購入ください。
USB 前面取付けケーブル (1 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷 から 61日以内出荷
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
組み込みディスプレイ FP6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷 から 76日以内出荷
FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。
インターフェイス ビデオ:DVI-D(最大5m) 表示デバイス TFTカラーLCD
オンラインアダプタ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷
用途 RS-422/485接続時の通信に必要な終端アダプタ 適合機種 ST3000/COM2用