タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から41日以内出荷
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から93日以内出荷
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。
さらに、軽量化で操作性も向上しました。
【サイズ】 5.7型
【I/F】COM | LAN | USB | SD
【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単
【特長2】軽量化により操作性向上
LT4000Mシリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)6日以内出荷から7日以内出荷
LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。
また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。
【サイズ】 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen
【特長1】TFT65,536色搭載
【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能
【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能
定格電圧(V)DC24表示ドット数320×240(QVGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000MシリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から6日以内出荷
データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ!定格電圧(V)DC24
産業用ディスプレイ FP5000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)6日以内出荷
FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。
産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
仕様【フロントUSB】○定格電圧(V)DC12~24インターフェース【ビデオ】DVID表示デバイスTFTカラーLCD表示ドット数1,024×768ドット(XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)モニターサイズ15型