カテゴリ

  • 制御機器(129)
    • PLCその他関連用品(2)
  • パソコン/周辺機器(8)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(102)
  • テラモト(33)
  • カシオ計算機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(4,926)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,489)
  • メディアカバーマーケット(451)
  • HAKKO(白光)(215)
  • TORRAS(205)
  • モートーン(109)
  • PMC(105)
  • ダイヤトレンド(105)
  • DNライティング(92)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(61)
  • サンエス(59)
  • CKD(58)
  • ウエルドテック社(57)
  • Vance&Hines(57)
  • KIJIMA(キジマ)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
  • RS-422 コネクター端子台変換 アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RS-422 コネクター端子台変換 アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
  • EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EZイルミネーションスイッチ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
    仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
  • 画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1パック(5枚)
    当日出荷
    5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
  • 画面作成ソフトウェア GPPro EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面作成ソフトウェア GPPro EX

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • 10.4型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    10.4型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1パック(5枚)
    当日出荷
    GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
    適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
  • Pro-face 保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face 保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護シート●HMI用途:GP 4000シリーズ●保護シート. Schneider Electric Pro-Faceの画面保護シートです。この使い捨て防汚シートは、GP4000シリーズのユニット画面用の製品です。ユニット画面に正しく装着できるようにさまざまなサイズが揃っており、5枚入りパックで販売されています。
  • 7.5型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    7.5型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    GP4100シリーズ(コンパクト)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
    画面サイズ4.3型(ワイド)定格電圧(V)DC12~24表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
  • 三菱CPU接続用ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱CPU接続用ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    用途三菱電機PLC用接続ケーブル
  • アタッチメント Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    アタッチメント

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
  • 変換ケーブル 20cm Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    変換ケーブル 20cm

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
  • タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    249,800税込274,780
    1台ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
  • Proface Remote HMI Client for Win Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Proface Remote HMI Client for Win

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
  • ST6300Tシリーズ表示器 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ST6300Tシリーズ表示器

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
  • タッチパネル STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
    定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • Pro-face アクセサリキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face アクセサリキット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
    用途ボックスモジュ ール用DC電源アダプタ 型式:PFXZCDADEXP1 Monotaro注文コード(39583417)と一緒にご購入ください。
  • 内部拡張用インターフェイス Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    内部拡張用インターフェイス

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • 産業用PC PS6000シリーズ オプション ブックマウントアダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用PC PS6000シリーズ オプション ブックマウントアダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • タッチパネル オプション 反射防止シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル オプション 反射防止シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • 組み込みディスプレイ FP6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    組み込みディスプレイ FP6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
    FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。
    インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m)表示デバイスTFTカラーLCD
  • 産業用PC PS6000シリーズ オプション ストレージ SSD Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用PC PS6000シリーズ オプション ストレージ SSD

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • 組み込みディスプレイ FP6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    組み込みディスプレイ FP6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から81日以内出荷
  • EX ランタイム用ライセンス Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EX ランタイム用ライセンス

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
  • IPC ライセンス Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IPC ライセンス

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • GP-Viewer EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    GP-Viewer EX

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • Pro-face HMIエンクロージャ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face HMIエンクロージャ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。 新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。 装置まるごとネットワーク化が可能です。
  • DP-DPケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    DP-DPケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    適合機種PS5000シリーズ長さ(m)5全長(m)5
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    55,980税込61,578
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
    用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ!定格電圧(V)DC24
  • IoTゲートウェイ STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
    定格電圧24Vdcインターフェースシリアル × 1 イーサネット × 2 USB(Type A)× 1 USB(micro-B)× 1
  • EX ソフトウェア Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EX ソフトウェア

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
  • 特殊環境用フロントUSBカバー (ネジ付き) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    特殊環境用フロントUSBカバー (ネジ付き)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    6日以内出荷
  • 18.5型ワイド用反射防止シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    18.5型ワイド用反射防止シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
  • 18.5型ワイド用防滴ガスケット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    18.5型ワイド用防滴ガスケット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
  • PROFIBUS DPスレーブ/MPIユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PROFIBUS DPスレーブ/MPIユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷
  • 10型ワイド用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    10型ワイド用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1袋(5枚)
    6日以内出荷
  • 表示機付きコントローラー STC6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示機付きコントローラー STC6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
    仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
  • VESA取付けアダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    VESA取付けアダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
関連キーワード
fx3u特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fx3u