絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,196件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Set of power connections parallel busba シュナイダーエレクトリックSet of power connections parallel busbaシュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の 3P 可逆接触器アセンブリ用の電源接続、パラレルバスバーセットです。3 極接触器 LC1D093-D323 用の TeSys D 電源接続モジュール(スプリング端子付き)です。可逆モータスタータや、LAD331 及び LAD341 電源接続モジュールを使用する場合にコンタクタを組み立てるのに適しています。ライン側で 2 つのコンタクタを並列接続できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:電源接続のセット●併用可能製品:Lc1D09-d38●範囲:Linergy 、TeSys●コード番号:221-1130アズワン品番65-7331-78
SEALING DEVICE F185 TO F400 シュナイダーエレクトリックSEALING DEVICE F185 TO F400シュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
TeSys D - 保護カバー - リードシーリング
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:LAdr 、積載時●範囲:TeSys●シリーズ:LA9D●コード番号:188-4729アズワン品番65-7349-75
RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ シュナイダーエレクトリックRJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには 用 RJ45 コネクタが 1 つ装備されています ULP デバイスへの接続 NSX コードは Compact NSX BSCM モジュールに接続されています 通信と 24 V dc 電源の両方に対応 長さは 0.35m です グリーンのプレミアム準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●シリーズ:ComPact NSX●コード番号:219-9429アズワン品番65-7543-22
Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 3 NC Solenoid Lock シュナイダーエレクトリックPreventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 3 NC Solenoid Lockシュナイダーエレクトリック
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 製品の XCSE キー操作安全スイッチは、ソレノイドでロックされたガードドア用です。調整可能なタレットヘッドと堅牢な赤色コーティングの長方形 Zamak ボディを備え、2 x M20 のケーブルグランドエントリが施され、柔軟に設置できます。キーで作動する 3 つの常時閉同時(スローブレーク)メインコンタクト、キー挿入時に表示されるコンタクト状態を備えています。また、ソレノイドによって作動する 1 個の常時開補助接点と 1 個の常時閉補助接点、ソレノイドに電力が供給されていないときの接点状態があります。B10d の信頼性データは 5、000、000 です。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。また、EN/ISO14119、EN/IEC60204-1、EN/IEC60947-5-1、UL508、CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。適切な安全制御ユニットに関連付けられ、正しく接続されている場合、カテゴリ 4、パフォーマンスレベル PL e、EN/ISO13849-1 の EN/IEC61508 に記載されている SIL 3 に適合しています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:3NC●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9199アズワン品番65-7830-43
PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 配電モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。11 ms で 15 gn の耐衝撃性があります。24 V dc で 25 mA 以上の消費電流。ネットワークタイプ DC I/O 電力セグメントでの電流供給: 10 A 最大消費電力( W ): 0.8 W 色はグレー 短絡保護 10 A 外部ヒューズ
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8725アズワン品番65-7329-85
PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco Logic シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco Logicシュナイダーエレクトリック
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート入力モジュール●範囲:Modicon の●コード番号:219-9976アズワン品番65-7325-81
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)
適合M262用摘要スプリング式配線採用の高速カウンターユニット
PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用シュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 1 つあります。色: 白 シールドされたケーブルのタイプ 定格供給電圧: 24 V dc 最大消費電力: 1.25 W 温度ドリフト: 10 ppm/ ℃
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8724アズワン品番65-7332-80
Mechanical interlock TeSys D contactors シュナイダーエレクトリックMechanical interlock TeSys D contactorsシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズ機械式インターロックは、TeSys D コンタクタ LC1D80-D95 DC Coil 用です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:LC1D80-D95 DC コイル Coil です●範囲:Tesys D●コード番号:211-2580アズワン品番65-7286-91
Link for parallel connection of 4 poles 1袋 2個入 シュナイダーエレクトリックLink for parallel connection of 4 poles 1袋 2個入シュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
Schneider Electric LA9 シリーズリンクは、4 極の並列接続用で、ねじクランプ端子付きの TeSys K コンタクタに適しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:パラレル接続用リンク●併用可能製品:TeSys K コンタクタ●範囲:TeSys●コード番号:211-2581アズワン品番65-7288-05
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 8シュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5209アズワン品番65-8087-94
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 1シュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5185アズワン品番65-8087-61
Harmony電磁リレー RXG組立済シリーズ シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXG組立済シリーズシュナイダーエレクトリック
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
Harmony XB5シリーズ パイロットライト シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ パイロットライトシュナイダーエレクトリック
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
パイロットライトZB5シリーズプッシュボタン用のパイロットライトパイロットライト用のヘッド 正方形 さまざまな色を用意 プラスチックベゼル
仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP65●コード番号:817-5026アズワン品番65-7841-52
ELK Power for GV3 D40A-D65A LRD3 シュナイダーエレクトリックELK Power for GV3 D40A-D65A LRD3シュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Everlink サイズ 3 電力終端ブロック
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D40A → D65A 、LR3D3 、LRD3 、LRD3.L●範囲:TeSys●シリーズ:LAD9●コード番号:188-4738アズワン品番65-7352-85
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアクセサリ挿入枠 Linergyシリーズ 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリックDINレール取付用端子アクセサリ DINレールアクセサリ挿入枠 Linergyシリーズ 1袋 50個入シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
動作温度は -25 ℃ ~ 70 ℃ です N/C + N/O、および非常停止キノコ 1 個を備えた 2 個の制御プッシュボタンを装備しています 5 段階のカットアウト ( O 22mm) を標準装備 配線済み Terminal Block の有無にかかわらず、ペデスタル付きまたはなしで使用できます。 包括的な安全性と堅牢なソリューション 最も要求の厳しい環境にも対応できる、非常に堅牢なシステムです 機械的寿命が長くなります 疲労のない安全で、Control Station の独創的な設計により、仕事に関連する病気、特に「 Carpal Tunnel Syndrome 」が大幅に減少します。 Preventa Xpsbae、Xpsbce、Xpsbf 安全モジュール、Harmony Xpem/R 金属製フットスイッチと互換性があります 用途 金属加工 : プレス、シャー、ギロチン、木工用 ファウンドリワークショップ 自動車産業 印刷ショップなど黒 O 60 マッシュルームプッシュボタンヘッド O 22 スプリングリターン
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:Linergy●併用可能製品:端子台●コード番号:181-2626アズワン品番65-7584-24
D40A to D65A RC 380-415V Suppressor シュナイダーエレクトリックD40A to D65A RC 380-415V Suppressorシュナイダーエレクトリック
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
This is a Schneider Electric series of Industrial grade Suppressor modules capable of providing very good product compatibilityThis series utilizes The Schneider Electric R-C circuitry to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1691アズワン品番65-7292-44
contacts set LA5-D - 3 poles - for LC1-D シュナイダーエレクトリックcontacts set LA5-D - 3 poles - for LC1-Dシュナイダーエレクトリック
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D セットのコンタクトは、3 極コンタクタ LC1D115 用です。メインコンタクトの交換用です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:メインコンタクトセット●併用可能製品:Lc1D115●範囲:TeSys です●コード番号:221-1115アズワン品番65-7332-72
CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC シュナイダーエレクトリックCONTACTOR CABLING ACCESSORY IECシュナイダーエレクトリック
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 配線アダプタは、3 極コンタクタ LC1D09-d38 の Coil 回路への接続用です。これにより Coil 回路と接触器 TOP の接続を可能にし、既存の配線を新製品に適用することができます。電子タイマモジュール LA4DT の取り付けに使用します(別売り)。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:Lc1D09 ~ d38●範囲:TeSys です●コード番号:221-1126アズワン品番65-7332-54
CAN Open組立済ケーブル シュナイダーエレクトリックCAN Open組立済ケーブルシュナイダーエレクトリック
9,698税込10,668
1個
45日以内出荷
アクセサリLexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータモーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ
仕様●コード番号:770-1577質量(kg)0.077ケーブル長(m)1アズワン品番65-7274-90アクセサリタイプCANオープン事前組み立て済みケーブル併用可能製品D-Subコネクタ、RJ45コネクタ電気的接続2 connectors
網込みケーブル 250mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック網込みケーブル 250mm 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ 250 mm のサイズ 10 mm 2 の Schneider Electrics アースリード。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
仕様●断面積:10 mm2●長さ:250mm●コード番号:221-0699アズワン品番65-7462-84
凡例プレート シュナイダーエレクトリック凡例プレートシュナイダーエレクトリック
949税込1,044
1個
7日以内出荷
モジュール式Harmony XB5シリーズの22 mmプラスチック製制御装置及び信号伝達ユニットは、設置の簡便性、効率性、柔軟性、モダンなデザイン、及び堅牢性を兼ね備え、ほとんどの産業用途に対応しています。病気専用の凡例プレート O 90 です。Eロゴの付いたテキストが表示されないようにします
仕様●種類:凡例プレート●併用可能製品:緊急停止、ZB5AS84W●シリーズ:ZBY●コード番号:195-8736アズワン品番65-7835-02
凡例プレート シュナイダーエレクトリック凡例プレートシュナイダーエレクトリック
949税込1,044
1個
7日以内出荷
モジュール式Harmony XB5シリーズの22 mmプラスチック製制御装置及び信号伝達ユニットは、設置の簡便性、効率性、柔軟性、モダンなデザイン、及び堅牢性を兼ね備え、ほとんどの産業用途に対応しています。病気専用の凡例プレート O 90 です。Eロゴ付きの非常停止テキストを停止する
仕様●種類:凡例プレート●併用可能製品:緊急停止、ZB5AS84W●シリーズ:ZBY●コード番号:195-8735アズワン品番65-7834-91
棒端子 ピン長さ 24mm 1袋 1000個入 シュナイダーエレクトリック棒端子 ピン長さ 24mm 1袋 1000個入シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:24mm●絶縁:絶縁●シリーズ:Linergy●コード番号:231-8500アズワン品番65-7497-71
補助接点ブロック LADC シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADCシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADC●コード番号:221-1131アズワン品番65-7333-58
補助接点ブロック LA1D シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1Dシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO + 2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2552アズワン品番65-7287-21
補助接点ブロック LA1D シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1Dシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2551アズワン品番65-7287-10
補助接点ブロック LA1D シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1Dシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロック前面取り付けは、ねじクランプ端子付きです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2550アズワン品番65-7286-99
補助接点 LV4 シュナイダーエレクトリック補助接点 LV4シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180アズワン品番65-7329-33
保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用 シュナイダーエレクトリック保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用シュナイダーエレクトリック
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric では、15 インチのスクリーンの産業用 PC 用保護フィルムを取り揃えています。タッチスクリーン保護アクセサリで、埃、汚れ、かき傷からタッチパネルを保護します。保護フィルムは信頼性と安全性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:Harmony IPC (ハーモニー IPC )●コード番号:221-0020アズワン品番65-7331-75
変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装シュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DE200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4488アズワン品番65-7321-13
変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装シュナイダーエレクトリック
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DC200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 25 V ac 及びクラス 1 @ 30 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DC200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:125mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4478アズワン品番65-7321-09
変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装シュナイダーエレクトリック
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DB100 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1000 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4471アズワン品番65-7313-01
変流器 シュナイダーエレクトリック変流器シュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1216アズワン品番65-7332-37
非常停止押しボタンスイッチ シュナイダーエレクトリック非常停止押しボタンスイッチシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズSchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。特長と利点作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。用途エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
仕様●シリーズ:Harmony●ベゼル材:ポリカーボネート●接点構成:2NC●高さ:68mm●幅:68mm●深さ:53mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●回路:双極単投●定格電圧:600 V ac, 600V dc●押しボタンの素材:ポリカーボネート●コード番号:330-8593接点低負荷電気コンタクト接点構成1NO+1NCコンタクトボタン形状マッシュルームヘッドの押しボタン保護等級IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4保護機能短絡保護定格通電電流(A)10アズワン品番65-7814-34動作機能アラームの作動と同時に電力が切断
非常停止押しボタンスイッチ シュナイダーエレクトリック非常停止押しボタンスイッチシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
緊急停止プッシュボタンHarmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化
仕様●シリーズ:Harmony●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:815-3067アズワン品番65-7842-22
配線ダクトアクセサリ シュナイダーエレクトリック配線ダクトアクセサリシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
欠品中
仕様●Schneider Canalis KN ジョイントは、通電中のすべての導体を自動的かつ同時接続するのに使用します。ハロゲンフリー製品です●コード番号:211-0420アズワン品番65-7386-68
配線ダクト 取付金具 55 x 266.5 x 22mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック配線ダクト 取付金具 55 x 266.5 x 22mm 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
56,980税込62,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:スプリング固定ブラケット●幅:55 mm●高さ:266.5mm●寸法:55 x 266.5 x 22mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8873アズワン品番65-7390-34
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
829,800税込912,780
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート配電長で、630 A の動作電流と 5 m の長さを備え、中電力の分配に使用します。18 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0483アズワン品番65-7385-08
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。5 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0385アズワン品番65-7385-02