絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,196件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tエルボ シュナイダーエレクトリックTエルボシュナイダーエレクトリック
439,800税込483,780
1個
欠品中
仕様●Schneider Canalis KS T エルボは、動作電流が 400 A となっており、ラインの方向を変更したり、メインラインに垂直な分岐を作成したりするのに使用します。色は白( RAL9001 )●コード番号:211-0462アズワン品番65-7386-45
TeSys F - set of connections - 3P - chan シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chanシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3 極切り替え回路タイプ用接続セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2584アズワン品番65-7288-44
TeSys F - set of connections - 3P - chan シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chanシュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 切り替え回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2604アズワン品番65-7288-85
TeSys F - contactor coil - LX4FK - 110 V シュナイダーエレクトリックTeSys F - contactor coil - LX4FK - 110 Vシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
欠品中
Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 1.08 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:211-0007アズワン品番65-7291-55
TeSys D thermal overload relays - adapte シュナイダーエレクトリックTeSys D thermal overload relays - adapteシュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-adapter for door mounting is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ取り付けアクセサリ●併用可能製品:LR3D33..LRD15..LR3D35..LR2DLR3D15..LRD33..●範囲:TeSys●コード番号:211-1688アズワン品番65-7289-07
TeSys D &TeSys GV3 - size 4 insulated Al 1袋 5個入 シュナイダーエレクトリックTeSys D &TeSys GV3 - size 4 insulated Al 1袋 5個入シュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Schneider Electric LAD シリーズの TeSys D 及び TeSys GV3 - サイズ 4 絶縁 Allen キーです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:キー●併用可能製品:TeSys D 及び TeSys GV3●範囲:TeSys●コード番号:211-2618アズワン品番65-7288-73
TeSys D - Terminal block - 3P - Ring lug シュナイダーエレクトリックTeSys D - Terminal block - 3P - Ring lugシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズ 3 極 Terminal Block は、LC1D115 又は LC1D150 コンタクタ用のリングラグ端子を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D115 又は LC1D150 です●範囲:TeSys●コード番号:211-2567アズワン品番65-7286-45
TeSys D - suppressor module - bidirectio シュナイダーエレクトリックTeSys D - suppressor module - bidirectioシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibilityThis series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●範囲:TeSys●コード番号:211-1695アズワン品番65-7278-68
shrouds - for 3 poles TeSys model D シュナイダーエレクトリックshrouds - for 3 poles TeSys model Dシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズ 3 極コネクタ用保護カバーです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:LC1D115、LC1D150●範囲:Tesys D●コード番号:211-2569アズワン品番65-7288-58
Set of power connections parallel bars シュナイダーエレクトリックSet of power connections parallel barsシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズの電源接続セットで、3 極切換接触器アセンブリ用の平行バーです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D115、LC1D150●範囲:Tesys D●コード番号:211-2570アズワン品番65-7288-62
Set of power connections inversing busb シュナイダーエレクトリックSet of power connections inversing busbシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LAD9 シリーズの電源接続セットで、バスバーや 3P 可逆接触器アセンブリ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D09-d38 です●範囲:Linergy 、TeSys●コード番号:211-2617アズワン品番65-7286-73
Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lock シュナイダーエレクトリックPreventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lockシュナイダーエレクトリック
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9198アズワン品番65-7831-09
power connector - for TeSys D シュナイダーエレクトリックpower connector - for TeSys Dシュナイダーエレクトリック
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D 電源コネクタ( TeSys D コンタクタ用)。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Tesys D●範囲:TeSys●コード番号:211-2566アズワン品番65-7287-08
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールシュナイダーエレクトリック
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)
適合M262用摘要スプリング式配線採用の高速カウンターユニット、イベント入力対応
Kit for assembling star delta starters シュナイダーエレクトリックKit for assembling star delta startersシュナイダーエレクトリック
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズキットは、接触器 LC1D80 x 3 でスター Delta スタータの組み立て用で、時間遅延ブロックが組み込まれています。Green Premium 製品 機械式インターロック 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Star Deltaスタータ用キット●併用可能製品:LC1D80 です●範囲:Tesys D●コード番号:211-2575アズワン品番65-7286-38
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 8シュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5243アズワン品番65-8088-43
Interface plug-in relay pre-assembled 5 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 5シュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RXG シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。最大スイッチング電圧は 250 V です。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃ DINレール取り付け
HMIエンクロージャ XBTGK、XBTGT、XBTGTW用 シュナイダーエレクトリックHMIエンクロージャ XBTGK、XBTGT、XBTGTW用シュナイダーエレクトリック
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の USB ゲートウェイは、性能とオープン性を損なうことなく、比類のない快適な操作性を提供します。製品互換性: XBTGK、XBTGT、XBTGTW バスタイプ Modbus Plus
仕様●アクセサリタイプ:ゲートウェイ●HMI用途:XBTGK 、XBTGT 、XBTGTW●コード番号:220-8839アズワン品番65-7331-74
Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付シュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
IEC、JISUL、CSAパイロットライト用照光式ヘッド一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●照光色:緑●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:817-4871アズワン品番65-7824-58
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付シュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズですSchneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal、基板などがあります。用途XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラー(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:緑●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9451アズワン品番65-7845-01
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチシュナイダーエレクトリック
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、XB4 スイッチと併用します照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158特長と利点: 特長と利点:低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ℃ ~ 70 ℃保護等級及び安全機能:IEC、UL、CSA 規格に適合 IP67、IEC60529、IP69、IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4Xアプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
仕様●シリーズ:Harmony XB4●アクチュエータタイプ:標準ハンドル(白)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:330-9221アズワン品番65-7830-70
DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けプレート シュナイダーエレクトリックDINレール取付用端子アクセサリ 取り付けプレートシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Spacial 取り付けプレートは、高さ 75 mm、幅 95 mm、奥行き 15 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:取り付けアクセサリ●併用可能製品:エンクロージャ●コード番号:211-8825アズワン品番65-7525-73
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:2A 定格:24W 12V dc/ シュナイダーエレクトリックDINレール取付け用スイッチング電源 出力:2A 定格:24W 12V dc/シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール電源とともに使用するコンバータモジュールで、24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:2A●定格電力:24W●出力数:1●タイプ:コンバータモジュール●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:482-900アズワン品番65-7225-48
D40A to D65A RC 50-127V Suppressor シュナイダーエレクトリックD40A to D65A RC 50-127V Suppressorシュナイダーエレクトリック
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibilityThis series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1690アズワン品番65-7289-18
CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC シュナイダーエレクトリックCONTACTOR CABLING ACCESSORY IECシュナイダーエレクトリック
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LAD シリーズコンタクト・コンタクト・ケーブリング・アクセサリ( LC1D09..d38 コンタクタ用)です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 ~ d38●範囲:TeSys●コード番号:211-2608アズワン品番65-7288-42
取り付けアクセサリ 90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 を参照してください シュナイダーエレクトリック取り付けアクセサリ 90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 を参照してくださいシュナイダーエレクトリック
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のセーフティライトカーテンミラーは、1600 mm 及び Hp:910 mm のシステムの固定に使用します安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します
仕様●アクセサリタイプ:90°ミラーアダプタ●併用可能製品:XUSL.E..91 をご覧ください●応用例:鏡面●シリーズ:XUSZMD091●コード番号:220-1400アズワン品番65-7309-37
取り付け用ハードウェア 固定カラム XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで シュナイダーエレクトリック取り付け用ハードウェア 固定カラム XUSL.E..76 から XUSL.E..106 までシュナイダーエレクトリック
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のミラーリングなしカラムは、高さ 1200 mm の安全ライトカーテンで構成されています - Hp:1060 mmコラムの高さ - 高さ 1330 mm、保護高さ -1060 mm
仕様●アクセサリタイプ:固定カラム●併用可能製品:XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで●応用例:安全ライトカーテン●シリーズ:XUSZSC138●コード番号:220-1402アズワン品番65-7334-92
押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 白 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 白シュナイダーエレクトリック
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型白色フラッシュキャップ押ボタンヘッド、黒色の「 I 」マーク付き
仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3745アズワン品番65-7829-07
押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 黄 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 黄シュナイダーエレクトリック
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型照光式プッシュボタン(黄色)、埋込型キャップ付き
仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3872アズワン品番65-7828-26
押ボタンヘッド Harmony XB5 キーリリース 黒 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB5 キーリリース 黒シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
仕様【送信機】1個材質プラスチック直径(Φmm)40種類プラスチックヘッド キノコ型(ラッチ・キー復帰)取付寸法(mm)22対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】×保証期間18ヶ月
押ボタンヘッド ZB5 維持接触形 赤 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 維持接触形 赤シュナイダーエレクトリック
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型赤色フラッシュキャップ押ボタンヘッドプッシュボタン
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-3610アズワン品番65-7827-68
押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 黄 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 黄シュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型の Orange 突出型押ボタンヘッド
仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3852アズワン品番65-7827-92
信号灯 XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック信号灯 XVRシリーズシュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスIICE、UR、ULSchneider XVR超高輝度LED信号灯Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:120mm●本体色:緑●ランプ含む:あり●シリーズ:XVR●コード番号:814-5108アズワン品番65-7352-04
可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.75 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.75 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:10 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット●コード番号:186-0889アズワン品番65-7326-60
可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 1.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 1.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:17.8 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:235mm●コード番号:186-0896アズワン品番65-7328-08
可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.37 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.37 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:5.9 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット●コード番号:186-0880アズワン品番65-7328-24
取り付けプレート セルジー シュナイダーエレクトリック取り付けプレート セルジーシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の 25 A の従来型フリーエア熱電流によるライン面取り付けプレートです。ケーブル 3 本で正味重量 0.145 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8758アズワン品番65-8059-01
可逆形電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC2Dシリーズシュナイダーエレクトリック
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 事前に取り付けられたインターロック ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 可逆コンタクタとは可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:110 V ac / dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-3997アズワン品番65-7317-27
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:60 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1670アズワン品番65-7290-93
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ILLRING 230V 1 RED FIXED LED NO TEXT WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9250アズワン品番65-7842-32