TeSys F - contactor coil - LX1FH - 120..シュナイダーエレクトリック
ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターンシュナイダーエレクトリック
ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せずシュナイダーエレクトリック
ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 右から中央シュナイダーエレクトリック
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:0.1 A ねじ固定式シュナイダーエレクトリック
凡例プレートシュナイダーエレクトリック
補助接点 LV4 80 mAシュナイダーエレクトリック
補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLSシュナイダーエレクトリック
編組アースリード 150mm 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
配線ダクト 取付金具 85 x 95mm 1袋 20個入シュナイダーエレクトリック
配線ダクト 2m 1袋 8個入シュナイダーエレクトリック
配線ダクト 2m 1袋 8個入シュナイダーエレクトリック
配線ダクトシュナイダーエレクトリック
配線ダクトシュナイダーエレクトリック
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 630 A 32 Vシュナイダーエレクトリック
銅線 200mm 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
動作ヘッド KDCシュナイダーエレクトリック
電磁接触器 480 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
電磁接触器 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
電磁接触器 24 V dc 3極 TeSys Dシリーズシュナイダーエレクトリック
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
電磁接触器 230 V ac 2極シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 12 V dc 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
端子ねじシールド コンパクトシュナイダーエレクトリック
端子ねじシールド コンパクトシュナイダーエレクトリック
端子 Compact NSX Dcシュナイダーエレクトリック
端子シュナイダーエレクトリック
接地ストリップシュナイダーエレクトリック
接触器リレー TeSys Kシリーズ CA3Kシュナイダーエレクトリック
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
取り付けベース TeSysシュナイダーエレクトリック
取り付けフレーム Masterpact Nt、Masterpact Nw、Ns630B ~ 1600、Ns1600B ~ 3200、6100/250、6400 ~シュナイダーエレクトリック
取り付けプレート セルジーシュナイダーエレクトリック
取り付けアダプタ Compact NSX、Compact NSX Dcシュナイダーエレクトリック
結束バンド x 9 mm 1袋 100個入シュナイダーエレクトリック
丸形圧着端子シュナイダーエレクトリック
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
押ボタンヘッド ZB5 維持接触形 緑シュナイダーエレクトリック