特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
961件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターターコントローラ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    スターターコントローラ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 端子台 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 端子台

    シュナイダーエレクトリック
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプTerminal BlockRoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP5Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP5Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック  インターロックキット シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック インターロックキット

    シュナイダーエレクトリック
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック  ハンドル シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック ハンドル

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:Harmony XB4 、 定格電圧:600 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:10 A 、 UL、CSA. コンタクトブロック. スクリュークランプ端子接続 固定カラー付き 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
  • コンタクトブロック 1NO Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 1NO Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN

    シュナイダーエレクトリック
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • 空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ) シュナイダーエレクトリック

    空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ)

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V シュナイダーエレクトリック

    レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • ボイスサウンダ Schneider Electric  ,12→24V dc 黒 シュナイダーエレクトリック

    ボイスサウンダ Schneider Electric ,12→24V dc 黒

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
  • ブスバー Schneider Electric GV2G シュナイダーエレクトリック

    ブスバー Schneider Electric GV2G

    シュナイダーエレクトリック
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:GV2G●パワー端子バスバーGV2. GV2モータ回路ブレーカへの入力側パワー接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電力計 Schneider Electric LCD PM8000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    デジタル電力計 Schneider Electric LCD PM8000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    449,800税込494,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:3 、 深さ:77.5mm 、 メータ確度:±0.1 % (電流), ±0.1 % (電圧), ±0.2 % (有効電力) 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:70℃ 、 メータタイプ:電気機械 、 Schneider Electric PM8000電力計. Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。. パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能. I/Oモジュール:. 電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony ZB5 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony ZB5

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, セレクタスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 凡例プレート シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 凡例プレート

    シュナイダーエレクトリック
    559税込615
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 遅延リレー スターデルタ マルチ動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー スターデルタ マルチ動作

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:4シリーズ:RE22 R2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ幅:22.5mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作

    シュナイダーエレクトリック
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 回路トリップ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 回路トリップ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全ブレーカ

    シュナイダーエレクトリック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Harmony電磁リレー RSL組立済シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RSL組立済シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • Schneider Electric リレー 24V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 24V ac

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リミットスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リミットスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ベゼル工具 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ベゼル工具

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • Schneider Electric ジョイスティック,4軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティック,4軸

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric キー ZBG458A for use with Various シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric キー ZBG458A for use with Various

    シュナイダーエレクトリック
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:交換用キー併用可能製品:緊急停止プッシュボタンスイッチ、Harmony XB4、Harmony XB5、セレクタスイッチシリーズ:Harmony XBアクセサリ. Schneider Electric ZB4シリーズプッシュボタンスイッチの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、保護ガード、透明カバー、成形ガード、埋込型キットが含まれます。
  • Schneider Electric インテリジェントオペレータパネル シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インテリジェントオペレータパネル

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様周囲温度:-15 → +50℃IP評価:IP65耐用期間終了指示は最新のリサイクル規則に準拠し、製品コンポーネントの70 %がリサイクル可能です。. Altivar ATV630 VFDシリーズ. Altivar Process可変速ドライブは、ビジネスの最適化、リアルタイムのインテリジェンス、そして必要な効率性を実現します。Altivar Processドライブは、水、廃水、採掘、鉱物、金属、石油、ガス、食品、飲料の取り扱いで幅広い柔軟性を実現します。この可変周波数ドライブシリーズは、さまざまな用途で機械の効率性を向上させる最適なソリューションです。Altivar ATV630 VFD (可変周波数ドライブ)シリーズは、IP21等級で、壁面に取り付け可能です。3段階の同期 / 非同期モータが用意され、多くの業務で最適な選択が可能です。. 特長と利点. お客様の要件に応じて、保護等級IP21、IP23、IP54、IP55の壁面取り付けドライブ、内蔵キャビネット、及び床設置型ソリューションが用意されています。 内蔵ポンプモニタリングがあるため、ポンプの効率が低下すると最適なプロセスモニタリングで迅速に対応します。 追加センサなしで、重要な操作ポイントを通知します。 フロー損失の補償を含めて、圧力、流量、レベル制御とのプロセスの統合を実現します。 革新的な「ストップ&ゴー」機能により、スタンバイモード時のエネルギーを最大60 %節約します。 また、消費電力のデータ記録機能とグラフィックディスプレイも備えています。 SchneiderのAltivar ATV630は、イーサネットネットワークベースの内蔵Webサーバーインターフェースを備え、日常の作業ツールを使用してプロセスのモニタリングを行うことができます。 エネルギー消費 / カスタマイズダッシュボードに対するローカル / リモートアクセスが可能で、エネルギー消費をいつどこででも、PC、タブレット、スマートフォンで確認できます。 このシリーズは非常に使いやすく、標準化されたFDT / DTM及びODVAテクノロジーと、定義済みのUnity Proライブラリによってサポートされるために、簡単に統合できます。 PC、タブレット、スマートフォンにより簡単にアクセスでき、「サイバーセキュアイーサネット」を通じてセキュアな接続を実現します。 簡単なスペアパーツロジスティクスを実現するモジュール設計の洗練されたサービスコンセプトを採用しています。 動的なメンテナンススケジュールによりメンテナンスコストを最適化し、個々のコンポーネントのモニタリングを統合できます。 電源モジュールとファンの交換は非常に簡単です。 ダイナミックQRコード及びカスタマーケアアプリにより迅速にサポート。. Altivar Processドライブの「ストップアンドゴー」機能とは. この特別な機能を使用することで、スタンバイモードでのモータのエネルギー消費、ドライブ作動時の電力を大幅に削減できます。この機能により、エネルギー消費量を最大60 %節約できます。「ストップアンドゴー」機能が作動している場合、電源セクション(整流器、DCバス)、ファン、グラフィックキーボードのバックライトがオフになります。この省電力モードは、機械の未使用時、又は作動中に自動的にオンになります。これは通信ネットワークで確認でき、パラメータを使用して調整可能です。. このインバータドライブのその他の付属物. このインバータドライブにはグラフィックディスプレイ端子も付属しています。これは、インバータ前面に接続して取り付け可能です。また、リモートマウントアクセサリを使用して、エンクロージャドアに接続して取り付けることもできます。Mini USB接続又はUSB接続でディスプレイ端末をPCに接続し、ファイルを交換できます。また、マルチドロップモードで複数のドライブに接続することもできます。この機能の詳細については、データシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • ZBVB1 シュナイダーエレクトリック

    ZBVB1

    シュナイダーエレクトリック
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.017タイプProduct or Component:Light block、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBV電源電圧(V)制限:AC21.6~26.4、DC19.2~30保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm消費電流(mA)15寿命100000 h at rated voltage and 25℃締付トルク(N・m)0.8~1.2保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応耐用年数(年)10
  • ZBE204 シュナイダーエレクトリック

    ZBE204

    シュナイダーエレクトリック
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.02タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Double使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBE接点構成2NC保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)3.4 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6