カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(313)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • MICROCHIP(33)
  • SMC(25)
  • 渡辺電機工業(22)
  • NSK(ナカニシ)(21)
  • THK(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • エスコ(12)
  • 東洋バルヴ(10)
  • NAKATAKI(10)
  • 未来工業(9)
  • 大和バルブ(9)
  • SBC(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • クボタ計装(7)
  • SAMTEC(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-14」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ワイヤレススイッチ 透明カバー シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ 透明カバーシュナイダーエレクトリック
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッドシュナイダーエレクトリック
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PC シュナイダーエレクトリックコントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PCシュナイダーエレクトリック
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Yellow PC Harmony XALK エンクロージャ - 1 穴 22 mm 径 Advanced Schneider Electric Harmony シリーズの XALKW0 制御ステーションエンクロージャは、危険な環境から非常停止用のプッシュボタンを離していただけます。XALKW01 は、照光式緊急停止ボタン用の空の黄色の制御ボックスで、優れた機能性と耐久性を実現できるように設計されています。ボックスにはボタン用の穴が 1 つあり、Harmony XB5 シリーズのプラスチック製ベゼル押しボタン、スイッチ、及びパイロットライトを使用しています。これらはフロントパネルで簡単に使用できます。エンクロージャは、弾力性のあるポリカーボネート素材から構成されています。この製品は、過酷な環境や危険な環境で化学腐食や有害物質からボタンを堅牢に保護します。このため、特に産業環境やサービス分野において、装置の劣化が発生する可能性のあるさまざまな用途に最適です。この制御ボックスは、顧客組み立て用です。Harmony シリーズの制御ステーション及びアクセサリは、それぞれのニーズを満たす幅広いソリューションを提供しています。この制御ステーションは、設置が簡単でコンパクトなサイズで、高いレベルの耐久性と耐薬品性を備えているため、運用効率が大幅に向上します。Harmony シリーズは、産業用途やインフラ用途に最適な組版カットアウトを柔軟に選択でき、このシリーズの製品は互いに互換性があります。 特長と利点 この制御ステーションは、強化された保護機能と合理化された設計により、非常停止制御システムを長時間スムーズに動作させます。 広い動作温度範囲 非常停止ボタンやスタート / ストップボタンに最適 プッシュボタンの保護機能が向上し、耐久性が向上 防塵性があり、IP66、IP67、IP69、IP69K の保護等級に適合する強力なジェット水流にも耐えることができます ケーブルエントリ:ケーブルエントリ用ノックアウト x 1、クランプ容量 14 mm / 2 ノックアウト、Pg 13 ケーブルグランド用、ISO M20、クランプ容量 12 mm プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、LED など、Harmony シリーズの他のアイテムと互換性があります 低負荷電気接点 制御ステーションエンクロージャは、どのような用途に使用されますか プッシュボタン及び制御ステーションエンクロージャは、過酷な環境でデバイスを確実に配置し、保護するように設計されています。産業用の場所や潜在的に危険な場所での使用に最適です。エンクロージャは、化学腐食、グリース、オイル、その他の有害な物質から押ボタンや制御ステーションを保護します。素材、色、スタイル(プラスチック、アルミ、ステンレススチールなど)をさまざまに選択できます。また、洗車、工場や倉庫、オートメーション、食品 / 飲料産業などのさまざまな用途にも使用できます。
仕様●シリーズ:Harmony XALK●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:PC●長さ:68mm●幅:53mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-9263アズワン品番65-7810-25
Schneider Electric レンズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric レンズシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Lens併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001KIEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. Harmony 9シリーズ製品にのみ取り付け。. パイロットライトレンズ. パイロットレンズ用標準レンズ
Schneider Electric スクリュードライバ 9001 K69 for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric スクリュードライバ 9001 K69 for use with Variousシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Screwdriver併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001KIEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 工具. コンタクトブロック取り付け用の特別な先端を備えたドライバ 取り付けが迅速になる固定ナット締め付けレンチ
Schneider Electric レンチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric レンチシュナイダーエレクトリック
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Wrench併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001KIEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 工具. コンタクトブロック取り付け用の特別な先端を備えたドライバ 取り付けが迅速になる固定ナット締め付けレンチ
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001Kシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001Kシリーズシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷