カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,994)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,394)
  • Panasonic(パナソニック)(464)
  • 日本モレックス(molex)(376)
  • RS PRO(341)
  • 富士インパルス(281)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(259)
  • 神保電器(216)
  • エスコ(213)
  • KEMET(188)
  • CKD(179)
  • onsemi(172)
  • KOA(147)
  • AMPHENOL(139)
  • 東京電線工業(138)
  • VISHAY(129)
  • omron(オムロン)(120)
  • DiodesZetex(116)
  • YAGEO(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300v」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR9D 660 V 信号回路 690 V 電源回路 300 mW シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR9D 660 V 信号回路 690 V 電源回路 300 mWシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
LR9D電子サーマル過電流リレーLR9Dシリーズは、Schneider Electric熱過負荷リレーの業務用製品です。この熱過負荷リレーは、接触器に直接実装するように設計されています。この熱過負荷リレーはコンパクトサイズのため、スペースが問題となることはありません。この熱過負荷リレーのすべてのモデルは、信頼性が高く、品質に優れています。代表的な用途には、ポンプ、材料加工、マテハン、梱包、HVACなどがあります。テストボタン リセットボタン リセットモードセレクタ トリップインジケータ IP20等級(フロントパネル) TeSys Nと簡単に組み合わせてコンパクトなNEMAスタータを構成できます。 電源内蔵 周囲の影響を受けない 選択可能なトリップクラス(5、10、20、30)
仕様●コンタクトの定格電流:100 → 500 mA●制御電圧:660 V (信号回路), 690 V (電源回路)●範囲:TeSys●極の設定:3P●シリーズ:LR9D●取付方法:接触器下取り付け●許容入力:300 mW●リセット方法:自動、手動●幅:79.9mm●長さ:45mm●コード番号:130-1033アズワン品番65-7358-26
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR9D 660 V 信号回路 690 V 電源回路 300 mW シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR9D 660 V 信号回路 690 V 電源回路 300 mWシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
LR9D電子サーマル過電流リレーLR9Dシリーズは、Schneider Electric熱過負荷リレーの業務用製品です。この熱過負荷リレーは、接触器に直接実装するように設計されています。この熱過負荷リレーはコンパクトサイズのため、スペースが問題となることはありません。この熱過負荷リレーのすべてのモデルは、信頼性が高く、品質に優れています。代表的な用途に
TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズシュナイダーエレクトリック
45,980税込50,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric シュナイダーエレクトリックソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 接触器 - LC1D80P7 Schneider Electric LC1D80P7 モデルは、AC-3、及び AC-4 の使用カテゴリを特長とする 3 極コンタクタです。制御回路電圧は、230 V ac / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:300 V dc ( 25 → 400 Hz< )及び電源回路::690 V ac です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコン
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ねじ●奥行き:130mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7349-40
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vシュナイダーエレクトリック
519,800税込571,780
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19シュナイダーエレクトリック
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
・ 電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載・ 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能・ 過電流警報LEDを装備各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outletシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 1PH、 200V、 30A、 L6-30P、 (20) C13/15 & (20) C13/15/C19/C21
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-15R Twist Lock シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-15R Twist Lockシュナイダーエレクトリック
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
APC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformerシュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
安全リレーユニット シュナイダーエレクトリック安全リレーユニットシュナイダーエレクトリック
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から71日以内出荷
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 接触器 - LC1D186U7 Schneider Electric LC1D186U7 モデルは、利用カテゴリが AC-1、AC-3、AC-4 の 3 極コンタクタです。制御回路の電圧は、240 V ac @ 50 / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:690 V ac 25 → 400 Hz、電源回路<::300 V dc です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 TeSys D 緑色コンタクタは、TeSys D と同じ高耐衝撃性と耐振動性を備えており、コイルは幅広い制御電圧バンドを備えており、永久消費電力が低くなっています 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1645アズワン品番65-7350-66
APC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Rackmount 2U 230V 4x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Rackmount 2U 230V 4x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCDシュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1式
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-35
APC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCDシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1式
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-37
APC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Rackmount 2U 230V 4x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Rackmount 2U 230V 4x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCDシュナイダーエレクトリック
389,800税込428,780
1式
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-39
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D256P7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長です。 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、40 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 230 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III IEC60947 に準拠する電源回路の定格遮断容量: 450 A @ 440 V 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1762アズワン品番65-7350-32
電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D126M7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 12 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 220 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III 定格遮断容量: 250 A @ 440 V (電源回路は IEC60947 に準拠)。 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1412アズワン品番65-7351-82
電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D123B7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長です。 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3、AC-4 カテゴリ。 UE 定格電圧電源回路 <=300 V dc 25 ~ 400 Hz、電源回路 <:=690 V AC 25 ~ 400 Hz (電源回路) 定格電流: 12 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、16 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路 24 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III 定格遮断容量: 250 A @ 440 V (電源回路は IEC60947 に準拠)。 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 準拠の IP20x 前面。
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:スプリング●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-4722アズワン品番65-7351-18
変流器 入力電流:3000A 3000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:3000A 3000:5 表面実装シュナイダーエレクトリック
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DB300 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB300 は、VDE0414 及び IEC6186
仕様●巻数比:3000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:3000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7321-06
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 1PH 200V 30A L6-30P 40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 1PH 200V 30A L6-30P 40 Outletシュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、(20)C13/15 &(20)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-19
APC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCDシュナイダーエレクトリック
239,800税込263,780
1式
6日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-33
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-21
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
569,800税込626,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-24
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
629,800税込692,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-23
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
619,800税込681,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-22
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 12V dcシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
LC1D32P7 シュナイダーエレクトリックLC1D32P7シュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25~400●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.375取付支持形式Plate、レール規格CSA C22.2 No 14、EN 60947-4-1、EN 60947-5-1、IEC 60947-4-1、IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-1:Clause 30.2、IEC 60335-2-40:Annex JJ、UL 60335-2-40:Annex JJ、CSA C22.2 No 60947-4-1消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e接点構成3NO定格電流(A)32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit/50A(at<60℃)at<=440VAC AC-1 for power circuit/32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit保護等級IP20 前面 従いIEC 60529補助接点1NO+1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)難燃性V1従い UL 94電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3e)機械的耐久性15百万サイクル電気的耐久性1.65百万サイクル32A AC-3<=440V、1.4百万サイクル50A AC-1<=440V、1.65百万サイクル32A AC-3e<=440V標高(m)0~3000定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947動作時間(ms)4~19 opening、12~22 closing汚染度(使用環境)3コイルWithout built-in suppressor module保護TH従いIEC 60068-2-30モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit動作回数(回)最大3600/h(60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92各種認証UL、CCC、CSA、Marine、UKCA、EAC、CB Scheme製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25~400Hz/Power circuit:<=300DC耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1放熱量(W)2~3 at 50/60Hzスイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)230VAC 50/60HzデバイスLC1D
リレー 120V ac 3c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックリレー 120V ac 3c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
750Hシリーズパワーリレー750Hシリーズリレーはハーメチックシールド構造で、危険な場所で使用するように特別に設計されています。オクタル型の取り付け オートメーション及び制御用途に最適な最大12 Aのスイッチング電流 DPDT / 3PDTコンタクト構成 ソケット取り付けオプション
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:3●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:1.7 kΩ●コイル電力:2W●最大スイッチング電圧 AC:300V●長さ:40.9mm●高さ:36.6mm●最大スイッチング電源 DC:500mW●コード番号:814-8188アズワン品番65-8092-46
リレー 240V ac 1c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックリレー 240V ac 1c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
RSBインターフェイスリレーRSBインターフェイスリレー製品には、個別のコンタクト端子が付いたソケットが含まれます。12 Aリレーは1つのCOコンタクト、16 Aリレーは1つのCOコンタクト、8 Aリレーは2つのCOコンタクト 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:42.5 kΩ●コイル電力:750mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:5kV ac●最大スイッチング電源 AC:3 kVA●コード番号:828-3105アズワン品番65-8079-84
Schneider Electric リレー 120V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 120V acシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応していますCoilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです空圧式の時間遅延ブロックです過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマです機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1DT20FDSchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長抵抗負荷用途。AC-1カテゴリ:690Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路の定格電圧)20A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路Ie定格電流)DC標準回路回路電圧:110Vdc1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIII定格遮断容量:250A@440V(電源回路はIEC60947に準拠)。保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-68
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応しています。Coilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ。簡単に取り付けられるアクセサリ。広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。空圧式の時間遅延ブロックです。過渡電圧サージサプレッサ。インターフェースモジュール及び電子タイマです。機械式ラッチブロック。TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1D256U7SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長です。モータ制御及び抵抗負荷用途。AC-1、AC-3カテゴリ。UE定格電圧<=690Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路)定格電流:25A<(:60℃)@<=440VacAC-3(電源回路)、40A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路)240Vac50/60Hz制御回路電圧。1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIIIIEC60947に準拠する電源回路の定格遮断容量:450A@440V保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ラグリング端子●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7266-52
電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応していますCoilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです空圧式の時間遅延ブロックです過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマです機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1D115U5SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長です。モータ制御及び抵抗負荷用途。AC-1、AC-3カテゴリ。<=1000Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路の定格電圧)モータ電力:30kW@220→230Vac50/60Hz、55kW@380→400Vac50/60Hz、65kW@1000Vac50/60Hz、75kW@500Vac50/60Hz、80kW@660→690Vac50/60Hz、59kW@415→440Vac50/60Hz。200A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路)、115A<(:60℃)@<=440VacAC-3(電源回路)、Ie定格電流。AC50Hzサーキット回路電圧:240Vac1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIII定格遮断容量:1100A@440V(電源回路)はIEC60947に準拠しています。保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:115 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7324-20
電磁接触器 110 V dc 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V dc 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D188FD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:107mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7268-98
電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D188G7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-20