カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BIGM(丸山製作所)(103)
- REGZA(23)
- SMC(14)
- シャープ(14)
- SONY(ソニー)(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- MAZDA(マツダ)(10)
- CKD(6)
- トヨタ(6)
- Hisense(ハイセンス)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- SAMTEC(5)
- ウシオライティング(4)
- THK(4)
- 三菱電機(4)
- KSフィルター(4)
- ローランド(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「3k-110」の検索結果
特価

電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NC 補助-110 V AC コイル Coil仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1K●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+50℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4721アズワン品番65-7349-31
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 6 A - 1 NC 補助-110 V AC コイル Coil仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7352-81
Schneider Electric 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0910F7
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●コイル電圧: 110 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LC1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムのインテグレーション及び誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、ACかDCかにかかわらず物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LC1Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応していますか?. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
接触器リレー TeSys Kシリーズ CA3K
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成しています。 鋸歯状シルバーニッケルコンタクト(ワイピング動作付)は、12 V又は24 Vの制御回路で優れた信頼性を発揮します。仕様●コンタクトの定格電流:110 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA3K●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:824-2700アズワン品番65-7324-76
補助接点ブロック LA1K 110 A
シュナイダーエレクトリック¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys K - 補助コンタクトブロック - 3 NO + 1 NC、瞬時コンタクト操作、ねじクランプ端子による前面取り付け。瞬時接点動作 前面取り付け仕様●通常端子構成:1NC+3 いいえ●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys K●シリーズ:LA1K●コンタクトの定格電流:110 A●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7288-04