カテゴリ
- 物流用品(1,143)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(815)
- メカニカル部品(418)
- 制御機器(218)
- 自動車純正部品(178)
- 測定用品(135)
- バイク部品(102)
- 切削工具(72)
- 農業機械(65)
- 科学研究・開発用品(60)
- 機構部品(38)
- 作業服(36)
- 家電(33)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 自動車補修部品(22)
- 建築金物(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 安全用品(16)
- 農具(16)
- 測定関連サービス(15)
- 作業工具(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 研磨材(10)
- バイク純正部品(9)
- 電気材料(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 清掃用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 医療(6)
- トラック純正部品(6)
- 梱包用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 縫製用品(5)
- 防災用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,122)
- SMC(1,116)
- MAZDA(マツダ)(134)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- 山本電機製作所(29)
- ホンダ(28)
- omron(オムロン)(27)
- 三ツ星ベルト(20)
- シグマ光機(20)
- さくら電子(20)
- エスコ(18)
- CKD(17)
- 空調服(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- スズキ(13)
- 三菱電機(13)
- ParkerTAIYO(12)
- HIOKI(日置電機)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5s-50」の検索結果

ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
304 ヘルール管用オネジアダプター
コンサス¥8,898税込¥9,7881個当日出荷管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。材質ステンレス304/316L形状ヘルール
304 ヘルールメネジソケット
コンサス(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から23日以内出荷管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。材質ステンレス304形状ヘルール
リフィルポケット B5-S 50枚入り
セキセイ(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋当日出荷仕様タテ入れ、1袋50枚入材質PP80ミクロン(静電気防止加工)サイズB5-S穴数26穴(2穴対応)寸法(縦×横)(mm)263×203収納寸法(横×縦)(mm)187×259
サーモラベル(R)5点表示 不可逆性
日油技研工業¥5,498税込¥6,0481セット(20枚)当日出荷から6日以内出荷色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途環境温度確認。実験機器の温度測定。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)7測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)462018年トラスコ掲載ページ1 1660
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
組端子台
東洋技研¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
鉄(スチール)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス
岩崎製作所¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷鉄(スチール)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス鉄(スチール)製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/50型/鉄(スチール)製/格納箱幅(mm)530材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2色(本体)赤
バラ線圧接コネクタ XG5 フードカバー
Aratas(旧:omron)¥639税込¥7031個当日出荷から78日以内出荷付属品結束バンド規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)使用周囲温度(℃)-55~+85(低音にて氷結しないこと)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色材質(バンド)ポリアミド樹脂(UL94 V-0)/自然色
ARS15S アルミスライドレール
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
ラベルシール A4 プリンタ兼用 65面 バーコード 商品ラベル 強粘着 22/50シート
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【一片】38.1×21.2色ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA50S~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ステンレス(SUS)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス
岩崎製作所¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷対候性に優れたステンレス(SUS)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックスです。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け/別売り架台対応/別売り土台対応/50型/ステンレス/SUS/格納箱幅(mm)530材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2色(本体)赤
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN50S~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN50S~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ステンレス製サニタリーフレキホース
南国フレキ工業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
スライドレール FBL35S形
THK(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端Jフック色オレンジ
強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端アイフック色オレンジ
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
...