カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(346)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • 河村電器産業(99)
  • オザック精工(87)
  • ホンダ(71)
  • SMC(39)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • スバル(26)
  • NB(日本ベアリング)(20)
  • コクヨ(15)
  • イトーキ(15)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • RS PRO(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • CKD(9)
  • THK(9)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • 玉川窯業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「58k」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0910BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0910BW3シュナイダーエレクトリック
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys K●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●回路: 3極℃●Schneider Electric LP4K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP4Kシリーズは低消費電力DC動作コンタクタです。ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適です。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加. ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子. ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応. 整流器付きコイル搭載. 簡単に取り付けられるアクセサリ. 瞬時補助接点. 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LP4Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K1210U7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K1210U7シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 440 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●動作温度 Min: -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K1210BD シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K1210BDシュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN40BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN40BW3シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V dc●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 4NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric TeSys K シリーズ低消費電力制御リレーです。. Schneider Electric の TeSys K シリーズの低消費電力制御リレーは、最大 5.5 kW の 400 / 415 V 可逆 / 可逆接触器製品です あらゆる用途にシームレスに統合でき、優れた性能とコンパクトさを発揮します。 この制御リレーは、熱定格 10 A の 4 極リレーとして使用でき、 AC 又は DC 電圧に適しています。 この制御リレーは低消費電力モデルとして利用でき、プログラマブルコントローラに適した抑制機能を内蔵しています。. 機能。. ;ul> ;li>6 A 、 9 A 、 12 A のすべての定格に共通オプションを用意しています ;/li> ;li>制御回路を用意、 AC 、 DC 、低消費電力 DC 、静音 ;/li> ;li>用途 - 2.2 kW 、 4.35 kW 、 AC3 及び AC4 。 ;/li> ;li>コネクタ - ねじクランプ、ファストン、スプリング端子、基板用ピン(基板) ;/li> ;li>10 A の熱定格コンタクト(最小 17 V 5 mA で使用可能)。 ;/li> ;li>AC 又は DC 制御回路による 4 極動作 ;/li> ;li>補助コンタクト及びタイマモジュール ;/li> ;li>産業、インフラストラクチャ、ビル ;/li> ;li>シンプルな制御システム ;/li> ;li>ノイズの影響を受けやすい領域、主電源、静音コンタクタ ;/li> ;/ul>
Schneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN40BD シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN40BDシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 4NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート●リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6912Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN22BD シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN22BDシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6912Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0910F7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0910F7シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 110 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LC1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムのインテグレーション及び誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、ACかDCかにかかわらず物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LC1Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応していますか?. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LC2Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LC2Kシリーズシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2K シュナイダーエレクトリック接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2Kシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
CA2K / CA3Kシリーズ通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610B7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610B7シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃
Schneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN22BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN22BW3シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート●Schneider Electric TeSys K シリーズ低消費電力制御リレーです。. Schneider Electric の TeSys K シリーズの低消費電力制御リレーは、最大 5.5 kW の 400 / 415 V 可逆 / 可逆接触器製品です あらゆる用途にシームレスに統合でき、優れた性能とコンパクトさを発揮します。 この制御リレーは、熱定格 10 A の 4 極リレーとして使用でき、 AC 又は DC 電圧に適しています。 この制御リレーは低消費電力モデルとして利用でき、プログラマブルコントローラに適した抑制機能を内蔵しています。. 機能。. ;ul> ;li>6 A 、 9 A 、 12 A のすべての定格に共通オプションを用意しています ;/li> ;li>制御回路を用意、 AC 、 DC 、低消費電力 DC 、静音 ;/li> ;li>用途 - 2.2 kW 、 4.35 kW 、 AC3 及び AC4 。 ;/li> ;li>コネクタ - ねじクランプ、ファストン、スプリング端子、基板用ピン(基板) ;/li> ;li>10 A の熱定格コンタクト(最小 17 V 5 mA で使用可能)。 ;/li> ;li>AC 又は DC 制御回路による 4 極動作 ;/li> ;li>補助コンタクト及びタイマモジュール ;/li> ;li>産業、インフラストラクチャ、ビル ;/li> ;li>シンプルな制御システム ;/li> ;li>ノイズの影響を受けやすい領域、主電源、静音コンタクタ ;/li> ;/ul>
Schneider Electric 電磁接触器 CA2KNシリーズ, CA2KN40U7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA2KNシリーズ, CA2KN40U7シュナイダーエレクトリック
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 4NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●取付方法: DINレール取り付け℃●リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6912Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システム
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC7Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC7Kシリーズシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0910U7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0910U7シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LC1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムのインテグレーション及び誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、ACかDCかにかかわらず物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LC1Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応していますか?. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Kシリーズシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷