カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(898)
  • 三菱ふそう(505)
  • エレコム(390)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(348)
  • アルス(220)
  • GARSON(217)
  • SPARKFUN(207)
  • TARSONS(187)
  • BMW(162)
  • ミツビシ(154)
  • ホンダ(149)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(142)
  • KTM(120)
  • DUCATI(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • NOJIMA ENGINEERING(61)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(46)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(43)
  • SKF(日本エスケイエフ)(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ARS」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線ホイストシステム シュナイダーエレクトリック無線ホイストシステムシュナイダーエレクトリック
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Harmony電磁リレー RSL組立済シリーズ シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RSL組立済シリーズシュナイダーエレクトリック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
無線ホイストシステム シュナイダーエレクトリック無線ホイストシステムシュナイダーエレクトリック
209,800税込230,780
1台
41日以内出荷
Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277Vシュナイダーエレクトリック
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】なし、【リリースレバー】あり接点数1極モジュール【保護モジュール】ソケットに内蔵出力過負荷電流定格6ALEDありコイル電圧(V)AC/DC24端子ネジ
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RSB, RSZE1S48M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RSB, RSZE1S48Mシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
電圧(V)<250acシリーズHarmony Relay RSBRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプソケット併用可能製品Relais シリーズ RSZ終結タイプねじ
Set of power connections parallel bars シュナイダーエレクトリックSet of power connections parallel barsシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズの電源接続セットで、3 極切換接触器アセンブリ用の平行バーです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D115、LC1D150●範囲:Tesys D●コード番号:211-2570アズワン品番65-7288-62
Set of power connections parallel bars シュナイダーエレクトリックSet of power connections parallel barsシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズの電源接続、平行バーは、4 極切換接触器アセンブリ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D80004●範囲:Tesys Dアズワン品番65-7286-71
Kit for assembling star delta starters シュナイダーエレクトリックKit for assembling star delta startersシュナイダーエレクトリック
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズキットは、接触器 LC1D80 x 3 でスター Delta スタータの組み立て用で、時間遅延ブロックが組み込まれています。Green Premium 製品 機械式インターロック 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Star Deltaスタータ用キット●併用可能製品:LC1D80 です●範囲:Tesys D●コード番号:211-2575アズワン品番65-7286-38
Kit for assembling star delta starters シュナイダーエレクトリックKit for assembling star delta startersシュナイダーエレクトリック
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズキットは、時間遅延ブロックを組み込んだスター Delta スタータの組み立て用です。Green Premium 製品 機械式インターロック 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Star Deltaスタータ用キット●併用可能製品:LC1D40-D50 です●範囲:Tesys Dアズワン品番65-7286-30
auxiliary latch block TeSys - 100 V DC/A シュナイダーエレクトリックauxiliary latch block TeSys - 100 V DC/Aシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric Schneiders auxiliary latch block TeSys becomes imperative to have lower power consumptions while providing latched condition for contactors.Remotely actuated or by front panel button Electrical delatching pulse must be greater than 100ms Front mounting
仕様●アクセサリタイプ:ラッチブロック●範囲:TeSysアズワン品番65-7286-17
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ILLUMINATED LEGEND RING 24V 2 COLORS WHITE/RED FIXED LED UNMARKED YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9255アズワン品番65-7841-14
Power Factor Corection Capacitors PFC 5kvar 6kvar 3 1袋 3個入 シュナイダーエレクトリックPower Factor Corection Capacitors PFC 5kvar 6kvar 3 1袋 3個入シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1袋(3個)
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:5kvar●kvar 60 Hz:6kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCANアズワン品番65-6975-97
Power Factor Corection Capacitors PFC 20kvar 24kvar 3 シュナイダーエレクトリックPower Factor Corection Capacitors PFC 20kvar 24kvar 3シュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:24kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCANアズワン品番65-6965-57
Power Factor Corection Capacitors PFC 15kvar 18kvar 3 シュナイダーエレクトリックPower Factor Corection Capacitors PFC 15kvar 18kvar 3シュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricVarPlusCanコンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘着性樹脂により、コンデンサは高い過負荷を維持できます。コンパクトな設計とKVARシリーズの拡大により、パネルスペースを節約できます高性能、長寿命高過電流処理独自の切断システムと内蔵放電装置を備えています柔軟な設置-直立及び水平
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●kvar 60 Hz:18kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCANアズワン品番65-6960-26
Power Factor Corection Capacitors PFC 17kvar 20.4kvar 3 シュナイダーエレクトリックPower Factor Corection Capacitors PFC 17kvar 20.4kvar 3シュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:480V ac●kvar 50 Hz:17kvar●kvar 60 Hz:20.4kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCANアズワン品番65-6969-36
Power Factor Corection Capacitors PFC 7.5kvar 9kvar 3 1袋 3個入 シュナイダーエレクトリックPower Factor Corection Capacitors PFC 7.5kvar 9kvar 3 1袋 3個入シュナイダーエレクトリック
41,980税込46,178
1袋(3個)
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:7.5kvar●kvar 60 Hz:9kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCANアズワン品番65-6975-98
Power Factor Corection Capacitors PFC 12.5kvar 15kvar 3 シュナイダーエレクトリックPower Factor Corection Capacitors PFC 12.5kvar 15kvar 3シュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricVarPlusCanコンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘着性樹脂により、コンデンサは高い過負荷を維持できます。コンパクトな設計とKVARシリーズの拡大により、パネルスペースを節約できます高性能、長寿命高過電流処理独自の切断システムと内蔵放電装置を備えています柔軟な設置-直立及び水平
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:15kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCANアズワン品番65-6964-03
Power Factor Corection Capacitors PFC 6.3kvar 7.5kvar 3 1袋 3個入 シュナイダーエレクトリックPower Factor Corection Capacitors PFC 6.3kvar 7.5kvar 3 1袋 3個入シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1袋(3個)
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:6.3kvar●kvar 60 Hz:7.5kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCANアズワン品番65-6965-75
Power Factor Corection Capacitors PFC 15.5kvar 18.6kvar 3 シュナイダーエレクトリックPower Factor Corection Capacitors PFC 15.5kvar 18.6kvar 3シュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:480V ac●kvar 50 Hz:15.5kvar●kvar 60 Hz:18.6kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCANアズワン品番65-6965-15
Power Factor Corection Capacitors PFC 33.9kvar 40.7kvar 3 シュナイダーエレクトリックPower Factor Corection Capacitors PFC 33.9kvar 40.7kvar 3シュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:480V ac●kvar 50 Hz:33.9kvar●kvar 60 Hz:40.7kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCANアズワン品番65-6969-43
リレーラベル Schneider Electric レジェンド RSZシリーズインターフェイスリレーソケット用 Harmony Relay RXG シュナイダーエレクトリックリレーラベル Schneider Electric レジェンド RSZシリーズインターフェイスリレーソケット用 Harmony Relay RXGシュナイダーエレクトリック
99税込109
1個
7日以内出荷
仕様パック数量:1シリーズHarmony Relay RXGRoHS指令(10物質対応)対応特性RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ各種認証Better World 認証:Green Premiumアクセサリタイプレジェンド併用可能製品RSZシリーズインターフェイスリレーソケット
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider ElectricThe Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plateThe marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in EnglishThis lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-buttonThe light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiencyBenefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanismThe French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operatorsIt is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in GermanThis legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operatorsWhen the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operatorsIt is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessoriesThe enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop systemBenefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operatorsIt is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 seriesIt can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusionIP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any directionIP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning proceduresIP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downsType 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashingType 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolantsType 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formationRoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244アズワン品番65-7841-31
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 120 V, ZBY9W2G130 Upgrade your workplace protection standards and provide essential accessibility to your emergency stop system by installing the Harmony Lens Ring by Schneider ElectricThe Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED Illuminated 120V yellow legend plate which is suitable for use with an emergency stop push-buttonIt is marked with black text which reads ARRET D’URGENCEWhen the push-button is activated the light of the Harmony Ring will change to red to visibly indicate this.The continual LED illumination of this legend plate ensures that your emergency stop safety system is always perfectly visible and accessible to operators, even in poorly lit environmentsIt is ideal for most industrial applications.The Harmony range of push-buttons and push-button accessories has been designed to ensure that you have maximum protection in your workplaceThese practical, easy-to-install products will give you flawless control and improve your workplace safety and efficiencyBenefits and Features The Harmony Illuminated Ring ZBY9W2G130 120V is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 seriesThe text on the legend plate which reads ARRET D’URGENCE makes it highly suitable for use with French speaking machine operatorsThe consistent LED illumination of the ring and the colour change function ensure that your emergency stop push-button is always visible[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background Language: French Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusionIP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any directionIP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning proceduresIP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downsType 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashingType 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolantsType 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formationRoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9241アズワン品番65-7804-71
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 4 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 4 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。 ATV320U40N4W Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drive Inverter Drive with Vario IP66ATV320Asynchronous motors, Synchronous motorsComplex machine applicationWithout VarioEnclosed control block Integrated EMC filter Class C2Product does Not have a built-in fan380 to 500 V Rated supply voltage5 hp Motor (heavy duty)Line current 10.6 A 500 V, 13.7 A 380 V52 dB Noise level to 86/188/EECRelay output (R1, R2), 5 mA at 24 V DC minimum switching currentMachinery applications.
仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:10.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●フィルタを含む:あり●機能:モータ制御, 開ループ速度制御●コード番号:186-0908アズワン品番65-7326-58