カテゴリ

  • 制御機器(72)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(7)
  • BMW(3,056)
  • DUCATI(1,136)
  • KTM(1,115)
  • ホンダ(1,020)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(955)
  • 三菱ふそう(720)
  • SMC(705)
  • 三菱電機(576)
  • イトーキ(536)
  • MAD MAX(マッドマックス)(532)
  • KINGBRIGHT(507)
  • Qlight(397)
  • MV AGUSTA(347)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(337)
  • HARLEY-DAVIDSON(329)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(317)
  • CKD(297)
  • IKO(日本トムソン)(290)
  • RS PRO(286)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HT」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:193 mm NSYTBS191610HT シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:193 mm NSYTBS191610HTシュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様Schneider Electric Thalassa TBS 汎用 ABS 産業用エンクロージャです。 Schneider Electric の Thalassa TBS シリーズの ABS 汎用エンクロージャは、産業用ボックスとも呼ばれています。Thalassa TBS エンクロージャは、介入やメンテナンスをほとんど必要としないさまざまな用途で、小型コンポーネントを保護できます。このエンクロージャは、 IK07 保護等級の保護を備え、海洋環境を含むあらゆるほこりや液体から保護するなど、あらゆる環境で電子カードを保護します。 エンクロージャの保護が提供されます。 防水 - IP66 、 NEMA 4-4X 。 エンクロージャ LID / エンクロージャカバーにポリウレタンガスケットを取り付けます。 二重電気絶縁:タイプ II 使用温度範囲: -25 → +60 ° C グローワイヤの抵抗: 650 ° C Thalassa TBS 汎用エンクロージャシリーズの利点: 丸みを帯びたデザインにより、エンクロージャの堅牢性が向上します。 IK07 適合の外部機械耐性 2 種類のエンクロージャカバーを用意、不透明と透明( 138 x 93 mm ) 低エンクロージャカバー( 10 mm 及び 20 mm )、高エンクロージャカバー( 40 mm 、 60 mm 、 80 mm )。 外寸 74 mm x 74 mm → 341 x 291 mm まで、最大 20 種類のサイズを用意しています。 IP66 等級の防水 汎用エンクロージャをサポートに吊り下げる 3 つの方法。 異なるモデルがうまく連携します。 さまざまなカバー深さを用意 エンクロージャカバーは 4 本のプラスチック製キャプティブねじでロックされます(シールド領域の外側にねじ山が付いています)。 固定スタッドは、ボックスカバーとエンクロージャ本体に取り付けられています。 必要に応じて簡単に機械加工できます。 すべて RAL7035 グレーです。 TUV 、 SEMKO 、 DEMKO 認定。 Thalassa TBS 汎用エンクロージャ用途。 小さな部品を保護します。 電子カードを保護します(すべての環境)。 ほこりや液体からの保護が必要な用途で使用できます。 海洋環境及び海上環境に適しています。 NSYTBS191610HT ABS Thalassa TBS 産業用汎用エンクロージャです。 汎用、多目的。 産業用ボックスエンクロージャ。 内部高さ: 175 mm 内部幅: 150 mm 内部の奥行きは 100 mm です。 壁面取り付け型。 一体型成形 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)エンクロージャ。 プラスチックねじで固定された透明な高素材カバーです。 密閉領域の外側にキャプティブねじで固定します。 カバーは取り外し可能です。 色:グレー RAL7035 (透明カバー付き)。 絶縁クラス II IP66 : NEMA 4.4x IK07 : IEC62262 に適合しています。 650 ° C までの耐火性 - IEC60695-2-11 に準拠 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。材質ABS樹脂幅(mm)164グレー高さ(mm)193外形寸法(mm)193×164×105フランジありシリーズThalassa TBS等級IK07範囲Thalassa色(フタ)透明コードRAL 7035シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHTシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(赤)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2525アズワン品番65-7800-45
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHTシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(黒)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2526アズワン品番65-7799-91
ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHTシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(赤)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級 - IP65
仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2527アズワン品番65-7800-20
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHTシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(黒)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2524アズワン品番65-7797-91
passthrough terminal block - 2.5mm24A シュナイダーエレクトリックpassthrough terminal block - 2.5mm24Aシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様DINレール端子台(ヒューズ無し)RoHS指令(10物質対応)対応
TeSys F - right-angled connector - large シュナイダーエレクトリックTeSys F - right-angled connector - largeシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - コンタクタ用の大型ライトアングルコネクタです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:直角コネクタ●併用可能製品:LC1F 、LR9F コンタクタ●範囲:セルジーアズワン品番65-7288-55
TeSys D thermal overload relays - Mechan シュナイダーエレクトリックTeSys D thermal overload relays - Mechanシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-Mechanical remote control is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:機械式リモートコントロール●範囲:TeSysアズワン品番65-7289-17
TeSys D thermal overload relays - adapte シュナイダーエレクトリックTeSys D thermal overload relays - adapteシュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-adapter for door mounting is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ取り付けアクセサリ●併用可能製品:LR3D33..LRD15..LR3D35..LR2DLR3D15..LRD33..●範囲:TeSys●コード番号:211-1688アズワン品番65-7289-07
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7283-39
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 330 A 32 V シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 330 A 32 Vシュナイダーエレクトリック
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:330 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:32 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7289-68
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 150 A 32 V シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 150 A 32 Vシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 100 A 32 V シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 100 A 32 Vシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:100 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-75
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 10 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 10 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:1 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-64
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.0018 kWシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7280-89
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7279-67
サーマルリレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:1.6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7282-28
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 28 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 28 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:28 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7283-30
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 400 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 400 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7282-26
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 65 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 65 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:65 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-48
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 50 A 32 V シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 50 A 32 Vシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:50 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-50
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 240 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 240 Vacシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7287-76
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 24 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 24 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:24 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7285-22
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 18 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 18 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:18 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-16
電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vac シュナイダーエレクトリック電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:30 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7285-78
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kWシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-25
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 220 A 32 V シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 220 A 32 Vシュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:220 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7285-28
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 120 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 120 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:120 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-65
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 0.63 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 0.63 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:0.63 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-74
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7285-63
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 440 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 440 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-18
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 42 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 42 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7284-02
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 120 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 120 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:120 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7283-13
htのり特集
  • おすすめ人気ランキング
  • htのり