カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- Vivotek(13)
- SCHURTER(6)
- 井口機工製作所(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- DENSO(デンソー)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- RS PRO(1)
- Kitronik(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「IK22」の検索結果

Schneider Electric 非常用ボタン ZB5シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:回転解除式カットアウト直径:22mmIP評価:IK05, IP66, IP69, IP69K押しボタンの作動:ラッチングヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:あり範囲:Harmony XB5ヘッド直径:40mm色:赤RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり材質(本体)MetalシリーズHarmony XB4ランプLED特性EX 番号付きのメーカー品番は、 EX 等級の製品です。 直接電源タイプには、適切な BA9s 白熱灯、ネオン、又は LED を別途購入する必要があります。 トランスタイプには BA9s 白熱電球が付属しています。 LED タイプは一体型 LED ライトブロック付きです。. Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 22 mm パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。 各 LED パイロットライトの取り付け直径は 22 mm で、その逆に高い耐振性、ゆるみ止め Terminal ねじ、最大 IK06 の耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. Terminal スクリューによる振動耐性が高い 衝撃保護 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C コンタクトブロックを幅広く選択可能 過酷な環境で高いパフォーマンスを発揮 柔軟性と適応性 すばやく簡単な取り付け. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 、 CCC EAC 、 JIS 規格に適合 グループおよびカテゴリ: 112 D-EX tD A21 証明書番号 INERIS 04 ATEX 9004U CE マーキング及び海洋認証を取得 最大 IP66 、 67 、 69 、 69K 、およびタイプ 4X 保護等級 最大 IK06 の衝撃保護. 用途 - XB4 シリーズは、汎用、建物、インフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に次のような用途があります。 機械およびコントロールパネル 食品及び飲料 自動車 レストラン 商業ビル照光色緑定格電圧(kV)24ac/dcIP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)22実装タイプパネルマウント