カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • 機構部品(6)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(575)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(498)
  • KTM(253)
  • BMW(252)
  • RS PRO(252)
  • HARLEY-DAVIDSON(185)
  • SMC(178)
  • NOJIMA ENGINEERING(105)
  • SCHMERSAL(79)
  • TOTO(71)
  • SPARKFUN(61)
  • モートーン(53)
  • 三菱ふそう(51)
  • DUCATI(48)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(47)
  • ノーブランド(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • フエニックス・コンタクト(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RSC」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 拡散レンズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 拡散レンズシュナイダーエレクトリック
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277Vシュナイダーエレクトリック
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】なし、【リリースレバー】あり接点数1極モジュール【保護モジュール】ソケットに内蔵出力過負荷電流定格6ALEDありコイル電圧(V)AC/DC24端子ネジ
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RSB, RSZE1S48M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RSB, RSZE1S48Mシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
電圧(V)<250acシリーズHarmony Relay RSBRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプソケット併用可能製品Relais シリーズ RSZ終結タイプねじ
spring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックspring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric RSLZRA4 は、LED と保護回路を装備したスプリングソケットです。IP 保護等級: IP20
仕様●入力電圧 Min:184V●入力電圧 Max:264.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4769アズワン品番65-8060-93
screw socket equipped with LED and prote 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックscrew socket equipped with LED and prote 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
51,980税込57,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric RSLZVA3 は、LED と保護回路を装備したねじソケットです。IP 保護等級: IP20
仕様●入力電圧 Min:88V●入力電圧 Max:126.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4770アズワン品番65-8061-04
auxiliary latch block TeSys - 100 V DC/A シュナイダーエレクトリックauxiliary latch block TeSys - 100 V DC/Aシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric Schneiders auxiliary latch block TeSys becomes imperative to have lower power consumptions while providing latched condition for contactors.Remotely actuated or by front panel button Electrical delatching pulse must be greater than 100ms Front mounting
仕様●アクセサリタイプ:ラッチブロック●範囲:TeSysアズワン品番65-7286-17
ケーブルグランド 径:M20 1袋 20個入 シュナイダーエレクトリックケーブルグランド 径:M20 1袋 20個入シュナイダーエレクトリック
97,980税込107,778
1袋(20個)
7日以内出荷
Schneider Electric Thorsman グランド - セキュリティケーブルグランド(赤 - M20 - 直径 6 → 12 )です水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●シリーズ:IMT3●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:219-8811アズワン品番65-7461-90
接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用シュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric RS485 ポリエチレンシールド付きケーブルは、ケーブル接続に使用され、安全な通信環境を備えた安全な島を構築します。ケーブルシールドタイプ:S/FTP 減衰:1.97 dB 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:XPSMCMCO0000S●範囲:RS485●コード番号:211-2801アズワン品番65-7294-25
ケーブルグランド 径:M25 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックケーブルグランド 径:M25 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman グランド製品タイプは、ケーブルグランドで、色はグレーです。ねじサイズは M25、直径は 11 → 17 です。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:17mm●シリーズ:ISM7●保護等級:IP68●コード番号:219-8844アズワン品番65-7461-26
配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:32mm 最小パネル厚さ:36mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:32mm 最小パネル厚さ:36mm 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要が
仕様●最小パネル厚さ:36mm●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:32mm●コード番号:219-8842アズワン品番65-7461-56
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 8シュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5243アズワン品番65-8088-43
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 1シュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5249アズワン品番65-8087-56
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 1シュナイダーエレクトリック
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5201アズワン品番65-8087-82
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 8シュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5209アズワン品番65-8087-94
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 1シュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5185アズワン品番65-8087-61
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 8シュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 1シュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:253V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5202アズワン品番65-8088-70
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 1シュナイダーエレクトリック
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:250V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5233アズワン品番65-8087-20
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 1シュナイダーエレクトリック
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5251アズワン品番65-8087-96
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 8シュナイダーエレクトリック
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:132V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5210アズワン品番65-8084-03
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 1シュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:144V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5226アズワン品番65-8088-74
配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:20mm 最小パネル厚さ:29mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:20mm 最小パネル厚さ:29mm 1袋 50個入シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:29mm●最小ケーブル径:14mm●最大ケーブル径:20mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8835アズワン品番65-7390-61
配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:3mm 最小パネル厚さ:12.5mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:3mm 最小パネル厚さ:12.5mm 1袋 50個入シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:12.5mm●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:3mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8825アズワン品番65-7415-59
配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:14mm 最小パネル厚さ:25.3mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:14mm 最小パネル厚さ:25.3mm 1袋 50個入シュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:25.3mm●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8829アズワン品番65-7461-67
配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:20.3mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:20.3mm 1袋 50個入シュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:20.3mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8827アズワン品番65-7460-64
配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:19mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:19mm 1袋 50個入シュナイダーエレクトリック
9,498税込10,448
1袋(50個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:19mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8832アズワン品番65-7460-32
Schneider Electric リレーソケット RSLシリーズ DIN Rail シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット RSLシリーズ DIN Railシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様電圧:230V ac/dc併用可能製品:B4NDリレー, RSL1リレーアクセサリタイプ:ソケットシリーズ:RSLZ終結タイプ:ねじRoHS指令(10物質対応)対応
モータ保護回路ブレーカ TeSys シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ TeSysシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
Schneider Electric 配電ユニット バス・ジャンパー RSLZ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 配電ユニット バス・ジャンパー RSLZシュナイダーエレクトリック
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バス・ジャンパー範囲:Zelio Relayシリーズ:RSLZRoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチシュナイダーエレクトリック
639,800税込703,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15インチ●寸法:268 x 412 x 50 mmアズワン品番65-7300-55
タッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチシュナイダーエレクトリック
559,800税込615,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、12 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●寸法:235 x 313 x 50 mmアズワン品番65-7297-48
接続ケーブル XBTGK、XBTGR、XBTGT用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル XBTGK、XBTGR、XBTGT用シュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis XBTZ は、RS 485 ケーブルで、Magelis 端子をサードパーティ製 PLC に接続します。XBTGH/XBTGT 端子及び GTO / GTU 端子を Siemens や Simatic PLC に直接接続できます。一方に RJ45 オスコネクタ、もう一方に 9 極オス Sub-D コネクタを備えていますSiemens PPI プロトコルに準拠しています。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTGK 、XBTGR 、XBTGT●ケーブル長:2.5m●コード番号:221-0049アズワン品番65-7332-59
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチシュナイダーエレクトリック
939,800税込1,033,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15.6 インチ●寸法:414 x 295 x 69 mmアズワン品番65-7297-63
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
欠品中
TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international sta
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:5NO●コード番号:211-1674アズワン品番65-7291-09
リレーラベル Schneider Electric レジェンド RSZシリーズインターフェイスリレーソケット用 Harmony Relay RXG シュナイダーエレクトリックリレーラベル Schneider Electric レジェンド RSZシリーズインターフェイスリレーソケット用 Harmony Relay RXGシュナイダーエレクトリック
99税込109
1個
7日以内出荷
仕様パック数量:1シリーズHarmony Relay RXGRoHS指令(10物質対応)対応特性RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ各種認証Better World 認証:Green Premiumアクセサリタイプレジェンド併用可能製品RSZシリーズインターフェイスリレーソケット
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7292-05
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 380 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 380 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:380 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7284-91
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 72 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 72 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NOアズワン品番65-7291-33
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NOアズワン品番65-7279-66