カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 富士電機(18)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(17)
  • brembo(15)
  • TOTO(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • U-KANAYA(8)
  • SMC(7)
  • MV AGUSTA(7)
  • サカエ(6)
  • ノーブランド(6)
  • nexperia(6)
  • 恵宏製作所(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • NTB(5)
  • EFFEX(エフェックス)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • ハリケーン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC400」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mmシュナイダーエレクトリック
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり材質304ステンレススチール幅(mm)400未塗装高さ(mm)400規格IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性外寸とはコンパクトなタイプ2エンクロ-ジャNSYS3X4420の外寸は、200 x 400 x 400 mmです。どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、3 mmのダブルバ-が付いています。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mmシュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)300未塗装高さ(mm)400規格IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3X4315 Spacial S3X 多目的ステンレススチ-ルコンパクト壁面ボックスエンクロ-ジャ 特長と利点: 特長と利点: 小型です。 壁面取り付け型。 一体型ボディ、十字型構造、溝型フロントレ-ル プレ-ンドア x 1 、 120 ° リバ-シブル開口、ヒンジ付き(取り外し可能)。 3 mm のダブルバ-ロック。 取り付けプレ-トと押さえプレ-トは付属していません。 IP66 は IEC60529 に準拠。 IEC62262 に適合する IK10 材質 ロック-クロムめっき ステンレススチ-ル製ヒンジ。 ドア / 壁面ボックスボディ Scotch-Brite (R) - ブラシ仕上げ。 材質の厚さは 1.5 mm です。 製品の内容を教えてください。 一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、1つのロック。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 200mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D4320P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D4320Pの外形寸法: 400 x 300 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3 mmのダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D4320Pには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3 mmのダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D4320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 500 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 500 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー材質スチール幅(mm)500グレー高さ(mm)400シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり材質シートスチール幅(mm)400グレー高さ(mm)400コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質スチール幅(mm)400グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 600 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 600 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)600グレー高さ(mm)400コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66