カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • SMC(101)
  • ホンダ(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
  • ノーブランド(6)
  • マキタ(6)
  • エスコ(5)
  • 東芝ライテック(5)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • SK11(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 理研製鋼(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • KTC(1)
  • CKD(1)
  • NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TD021」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ53 3 ノッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ53 3 ノッチシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様投角:45°、末端様式:ネジ、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4RoHS指令(10物質対応)対応特性1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. EX で終わるメーカー品番は EX で等級分けされています。 B5 で終わるメーカー品番には 24 V LED が取り付けられ、 M5 には 230 V LED が取り付けられ、 G5 には 110 V LED が取り付けられている。 J を含むメーカー品番は、長いハンドルタイプです。. Schneider Electric / Harmony XB4 シリーズ / キー / セレクタ. プッシュボタンの機能と同様に、キースイッチも同様の方法で動作します。通常はオン / オフ機能を備えています。ただし、この 2 つの主な違いは、キースイッチの安全性が高く、デバイスを制御するためのキーが必要であることです。Schneider Electric は、 Harmony XB4 シリーズのキースイッチをお届けします。電気産業用制御のセキュリティを考慮して設計されています。Schneider Electric 製の Harmony XB4 シリーズ製品は、高品質の製品をお客様にお届けするために厳しくテストされています。. 特長と利点:. 頑丈なクロムめっき金属により、キースイッチは滑らかな銀メッキ仕上げになっています。腐食に対する優れた耐性 22 mm のコンパクトな取り付け径で、狭いスペースでの作業に最適 Schneider Electric 社の 18 か月間のメーカー保証。 コンタクトブロックが付属しており、特定のエンクロージャ内に取り付け可能。 コンタクト抵抗を低減する銀合金コンタクト セレクタスイッチ XB4 は、 90 ° の角度で回転できる 2 つの位置を備えています。 コンタクトブロック付属 保護等級及び安全機能: EN/IEC60947-5-1 に適合した 10 A カートリッジヒューズによる短絡保護 電気的耐久性は 1,000,000 サイクルで、産業用途に最適です。 IEC60529 準拠の IP67 。 IP69 / IP69K 等級で、侵入保護が強化されています。 IEC50102 に適合する IK06 の機械的保護等級 CSA 、 UL 、 JIS 規格。 IEC60068-2-27 に準拠した 30/50 gn に対する耐衝撃性. 用途:. 人の介入を必要とするモーターなどの危険な装置。 休憩室や廊下などの照明を制御する公共施設ポジション数3
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり材質(本体)MetalシリーズHarmony XB4ランプLED特性EX 番号付きのメーカー品番は、 EX 等級の製品です。 直接電源タイプには、適切な BA9s 白熱灯、ネオン、又は LED を別途購入する必要があります。 トランスタイプには BA9s 白熱電球が付属しています。 LED タイプは一体型 LED ライトブロック付きです。. Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 22 mm パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。 各 LED パイロットライトの取り付け直径は 22 mm で、その逆に高い耐振性、ゆるみ止め Terminal ねじ、最大 IK06 の耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. Terminal スクリューによる振動耐性が高い 衝撃保護 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C コンタクトブロックを幅広く選択可能 過酷な環境で高いパフォーマンスを発揮 柔軟性と適応性 すばやく簡単な取り付け. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 、 CCC EAC 、 JIS 規格に適合 グループおよびカテゴリ: 112 D-EX tD A21 証明書番号 INERIS 04 ATEX 9004U CE マーキング及び海洋認証を取得 最大 IP66 、 67 、 69 、 69K 、およびタイプ 4X 保護等級 最大 IK06 の衝撃保護. 用途 - XB4 シリーズは、汎用、建物、インフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に次のような用途があります。 機械およびコントロールパネル 食品及び飲料 自動車 レストラン 商業ビル照光色定格電圧(kV)24ac/dcIP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)22実装タイプパネルマウント
セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックセレクトスイッチ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属シュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●危険区域認証:ATEX●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004URoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, セレクタスイッチシュナイダーエレクトリック
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
関連キーワード
td021d 部品特集